Zeitrelais, Einschaltwischer, für DIN-Schiene, 17.5 mm breit, mit 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Zeitbereich: 0,1 s - 24 h, Versorgungsspannung: 24..240 V AC(50/60 Hz) / DC, ...
Zeitrelais, Multifunktion mit lackierter Flachbaugruppe 2 Wechsler, 13 Funktionen zwangsgeführte Relais-Kontakte AC/DC 24...240 V bei AC 50/60 Hz 7 Zeitbereiche (0,05 s...100 h) mit LED Federzugans...
Zelio Time. Dieses Zeitrelais ist für den Fronteinbau in Gehäusen oder Schaltschränken vorgesehen, bei denen Anwender über einen großen Regler die Zeit jederzeit und einfach einstellen können. Dazu...
Multifunktionsrelais, 0054359, DOLD Das 0054359 ist ein Multifunktionsrelais mit zeitabhängiger Steuerung für Industrie- und Bahnanwendungen. Features * Einstellhilfe zum schnellen Einstellen von l...
Zeitrelais, Rückfallverzögerung, für DIN-Schiene, 17.5 mm breit, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Zeitbereich: 0,1 s - 24 h, Versorgungsspannung: 24..240 V AC (50/60 Hz) / DC, ...
Zeitrelais, Multifunktion mit lackierter Flachbaugruppe 2 Wechsler, 27 Funktionen 7 Zeitbereiche (0,05 s...100 h) AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz mit LED Federzuganschluss (Push-In) Zeitrelais SIRIU...
Multifunktions-Zeitrelais mit Halbleiterausgang für DIN-Schiene, 17.5 mm breit, 1 Schließer 1 Ampere Dauerstrom, 10 A max. Einschaltstrom für 10 ms, Funktionen: AI: Ansprechverzögerung, DI: Einscha...