Zeitrelais, Ansprechverzögerung, für DIN-Schiene, 17.5 mm breit, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Zeitbereich: 0,1 s - 24 h, Versorgungsspannung: 24...240 V AC(50/60 Hz)/DC, Re...
Multifunktions-Zeitschalter Kontakt AC 230V 4A 1 Wechsler Ansteuerung AC/DC12-230V Siemens Schaltgeräte für Anwendungen im Wohn-, Zweckbau und industriellen Anwendungen. Die innovativen Schaltgerät...
Multifunktionales Sicherheitszeitrelais, 0065425, DOLD Der 0065425 ist ein Multifunktions-Sicherheitszeitschalter, der den Schutz von Menschen und Maschinen durch Aktivierung und Deaktivierung eine...
Zelio Time. Modernes elektronisches Multifunktionszeitrelais mit 28 Zeitfunktionen und 2 Wechslerkontakten, belastbar bis je 8 A. Sämtliche Einstellungen erfolgen per Smartphone durch die kostenlos...
Multifunktions-Zeitrelais SMARTimer für DIN-Schienenmontage, Reiheneinbaugerät, digital, 2 unabhängige Wechsler für 16 A, 2 unabhängige Starteingänge (S1/S2), ein gemeinsamer Reset-Eingang (wählbar...
Multifunktionsrelais mit Bluetooth,13.21.8.230.B000, Finder Features * BLE-Kommunikationsprotokoll * Montage in runde Unterputzdosen (Ø 60 mm) * 128-Bit-Verschlüsselung * Bis zu 8 Szenarien * Kann ...