Produktdurchmesser: - Betriebstemperatur, max.: 125 °C Produktpalette: MC Series Qualifikation: - Betriebstemperatur, min.: -55 °C Spannung (DC): 50 V Dielektrikum: X7R SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) ...
Kondensatoranschlüsse: PC Pin Produktlänge: 4.2 mm SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded Anschlussabstand: 5.08 mm Produktdurchmesser: - Produktpalette: MC S...
Produkthöhe: 3.8 mm Spannung (DC): 50 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Qualifikation: - Produktpalette: MC Series Kapazitätstoleranz: ± 5% Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded Kapazität: ...
Kapazitätstoleranz: ± 5% Kapazität: 150 pF Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produkthöhe: 3.8 mm Spannung (DC): 50 V Produktdurchmesser: - Produktpalette: MC Series Kondensatoranschlüsse: PC Pin Bet...
Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produkthöhe: 3.8 mm Spannung (DC): 50 V Produktlänge: 4.2 mm Kondensatoranschlüsse: PC Pin Betriebstemperatur, max.: 125 °C Kapazität: 1500 pF Anschlussabstand: 2.5...
Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produktpalette: MC Series Kondensatoranschlüsse: PC Pin Anschlussabstand: 5.08 mm Produkthöhe: 3.8 mm Spannung (DC): 50 V Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial...
Betriebstemperatur, max.: 125 °C Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produktpalette: MC Series Kondensatoranschlüsse: PC Pin Produktdurchmesser: - Produktlänge: 4.2 mm Qualifikation: - Bauform / Gehäu...