MOSFET, IRF7303TRPBF, Infineon Technologies Der IRF7303TRPBF wurde durch ein kundenspezifisches Leadframe modifiziert, um die thermischen Eigenschaften und die Multiple-Die-Fähigkeit zu verbessern,...
Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Rds(on)-Prüfspannung: 10 V Dauer-Drainstrom Id: 3.8 A Kanaltyp: N Channel SVHC: Lead Qualifikation: - Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2 V Drain-Source-Durchgangswider...
Drain-Source-Spannung Vds: 40 V Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 3 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) MSL: MSL 1 - Unlimited Rds(on)-Prüfspannung: 10 V Dauer-Drainstrom Id: 3 A Anzahl der Pins: 3 Pi...