|  |  |  |  |  |  |  | | Bild | | | | Bestellen |  | | 100% |
|
|
Microchip Technology SST25VF016B-50-4C-S2AF |
€ 2,79* pro Stück |
| 100% |
|
|
Microchip Technology SST25VF016B-50-4I-S2AF-T |
€ 2,94* pro Stück |
| 100% |
|
Microchip Spannungsüberwachung SOT-23 5-Pin (1 Angebot) Anzahl der Supervisors = 1 Watchdog Timer = Ja Manueller Reset = Ja Ausgangstreiber = Push-Pull Montage-Typ = SMDms Gehäusegröße = SOT-23 Pinanzahl = 5 Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm Arbeitsspannn... |
Microchip Technology MCP1317T-31RE/OT |
€ 1,37* pro Stück |
| 100% |
|
|
Microchip Technology SST25VF010A-33-4I-SAE |
€ 0,91* pro Stück |
| 100% |
|
|
Microchip Technology SST25VF016B-50-4I-QAF |
€ 1,83* pro Stück |
| 100% |
|
Microchip Spannungsüberwachung SOT-23 3-Pin (1 Angebot) Anzahl der Supervisors = 1 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOT-23 Pinanzahl = 3 Abmessungen = 2.9 x 1.3 x 0.95mm Überwachungsspannung max. = 2.97V Arbeitsspannnung max. = 5,5 V Betriebstemperatur ... |
Microchip Technology MCP111T-290E/TT |
€ 0,39* pro Stück |
| 100% |
|
Microchip SST25 Flash-Speicher 2MBit, 4 x 32 KB, 4 x 64 KB, SPI, 12ns, SOIC, 8-Pin, 2,3 V bis 3,6 V (1 Angebot) Speicher Größe = 2MBit Interface-Typ = SPI Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 8 Organisation = 4 x 32 KB, 4 x 64 KB Montage-Typ = SMD Zellen-Typ = Gate teilbar Arbeitsspannnung min. = 2,3 V Arbeitsspa... |
Microchip Technology SST25PF020B-80-4C-SAE |
€ 1,44* pro Stück |
| 100% |
|
Microchip Spannungsüberwachung SOT-23 5-Pin (1 Angebot) Anzahl der Supervisors = 1 Watchdog Timer = Ja Manueller Reset = Ja Ausgangstreiber = Activ-Low, Open Drain Montage-Typ = SMDms Gehäusegröße = SOT-23 Pinanzahl = 5 Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm Ü... |
Microchip Technology MCP1320T-46LE/OT |
€ 0,72* pro Stück |
| 100% |
|
|
Microchip Technology SST25VF040B-50-4I-S2AE |
€ 1,51* pro Stück |
| 100% |
|
|
Microchip Technology SST25VF040B-50-4I-S2AF |
€ 1,61* pro Stück |
| 100% |
|
Microchip Spannungsüberwachung SOT-23 5-Pin (1 Angebot) Anzahl der Supervisors = 1 Watchdog Timer = Ja Manueller Reset = Ja Ausgangstreiber = Activ-High, Activ-Low, Open Drain, Push-Pull Montage-Typ = SMDms Gehäusegröße = SOT-23 Pinanzahl = 5 Abmessunge... |
Microchip Technology MCP1319MT-29LE/OT |
€ 1,24* pro Stück |
| 100% |
|
Microchip Spannungsüberwachung SOT-23A 3-Pin (1 Angebot) Anzahl der Supervisors = 1 Ausgangstreiber = Activ-Low, Open Drain Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOT-23A Pinanzahl = 3 Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm Überwachungsspannung max. = 2.75V Arbeitssp... |
Microchip Technology TC54VN2702ECB713 |
€ 0,91* pro Stück |
| 100% |
|
|
Microchip Technology SST25VF512A-33-4I-SAE |
€ 0,76* pro Stück |
| 100% |
|
Microchip SST25 Flash-Speicher 8MBit, 1 M x 8, SPI, 8ns, SOIJ-8, 8-Pin, 2,7 V bis 3,6 V (1 Angebot) Speicher Größe = 8MBit Interface-Typ = SPI Gehäusegröße = SOIJ-8 Pinanzahl = 8 Organisation = 1 M x 8 Montage-Typ = SMD Zellen-Typ = NOR Arbeitsspannnung min. = 2,7 V Arbeitsspannnung max. = 3,6 V ... |
Microchip Technology SST25VF080B-50-4I-S2AF-T |
€ 2,03* pro Stück |
| 100% |
|
Microchip Spannungsüberwachung SOT-23 5-Pin (1 Angebot) Anzahl der Supervisors = 1 Watchdog Timer = Ja Manueller Reset = Ja Ausgangstreiber = Aktiv-Low Montage-Typ = SMDms Gehäusegröße = SOT-23 Pinanzahl = 5 Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm Überwachungss... |
Microchip Technology MCP1316MT-29LE/OT |
€ 1,19* pro Stück |
| |
|