Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 > Suche "microchip"

  microchip  (22.482 Angebote unter 30.772.303 Artikeln)

Ähnliche Suchbegriffe mit optimierter Trefferliste:
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „microchip“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Anzeige
☐
☐
☐
☐
% ^v
Bild
Bestellen
zurück
100%
MICROCHIP ATSAME70Q19B-CFN MCU, ARM CORTEX-M7, 300MHZ, UFBGA-144 (1 Angebot) 
ADC-Auflösung: 12 Bit Produktpalette: SAM 32 Family SAM E Series Microcontrollers MSL: - Versorgungsspannung, max.: 1.32 V Anzahl der Ein-/Ausgänge: 114 I/O(s) Anzahl der Pins: 144 Pin(s) Schnittst...
Microchip Technology
ATSAME70Q19B-CFN
€ 19,82*
pro Stück
 
 Stück
100%
Microchip DN2530 N-Kanal, THT MOSFET Transistor 300 V / 170 mA, 3-Pin TO-92 (3 Angebote) 
Channel-Typ = N Dauer-Drainstrom max. = 170 mA Drain-Source-Spannung max. = 300 V Serie = DN2530 Montage-Typ = THT Pinanzahl = 3 Drain-Source-Widerstand max. = 12 Ω Channel-Modus = Depletion Transi...
Microchip Technology
DN2530N3-G
€ 0,72*
pro Stück
 
 Stück
100%
MICROCHIP ATTINY3216-SF MCU, 8 BIT, 20MHZ, SOIC-20 (3 Angebote) 
ADC-Auflösung: 10 Bit Produktpalette: AVR Family ATtiny3216 Series Microcontrollers MSL: MSL 1 - unbegrenzt Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Anzahl der Ein-/Ausgänge: 18 I/O(s) Anzahl der Pins: 20 ...
Microchip Technology
ATTINY3216-SF
€ 1,55*
pro Stück
 
 Stück
100%
Microchip Mikrocontroller AEC-Q100 SAML10 ARM Cortex M23 32bit SMD 32 KB VQFN 32-Pin 32MHz 8 KB RAM (2 Angebote) 
Familie = SAML10 Gehäusegröße = VQFN Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 32 Gerätekern = ARM Cortex M23 Datenbus-Breite = 32bit Programmspeicher-Größe = 32 KB Grenzfrequenz = 32MHz RAM Speicher-Größe = 8...
Microchip Technology
ATSAML10E15A-MU
€ 2,01*
pro Stück
 
 Stück
100%
Microchip DN3135 N-Kanal, SMD MOSFET 350 V / 72 mA 360 mW, 3-Pin SOT-23 (1 Angebot) 
Channel-Typ = N Dauer-Drainstrom max. = 72 mA Drain-Source-Spannung max. = 350 V Serie = DN3135 Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 3 Drain-Source-Widerstand max. = 35 Ω Channel-Modus = Depletion Verlust...
Microchip Technology
DN3135K1-G
€ 0,55*
pro Stück
 
 Stück
100%
Microchip Mikrocontroller AEC-Q100 ATSAM ARM Cortex M4 32bit SMD 512 KB LQFP 64-Pin 120MHz 176 kB RAM USB (3 Angebote) 
Familie = ATSAM Gehäusegröße = LQFP Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 64 Gerätekern = ARM Cortex M4 Datenbus-Breite = 32bit Programmspeicher-Größe = 512 KB Grenzfrequenz = 120MHz RAM Speicher-Größe = 1...
Microchip Technology
ATSAMG55J19A-AU
€ 6,93*
pro Stück
 
 Stück
100%
Microchip Digitales Potenziometer Seriell-SPI 5kΩ 257-Position Linear 1-Kanal SOIC 8-Pin (3 Angebote) 
Steuerschnittstelle = Seriell-SPI Widerstandswert = 5kΩ Anzahl der Positionen = 257 Taper-Typ = Linear Speicher-Typ = Non-Volatile Anzahl der Pots pro Gehäuse = 1 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = S...
Microchip Technology
MCP4161-502E/SN
€ 0,91*
pro Stück
 
 Stück
100%
MICROCHIP ATTINY3224-XU MCU, AVR ATTINY, 8 BIT, 20MHZ, TSSOP-14 (3 Angebote) 
ADC-Auflösung: 12 Bit Produktpalette: tinyAVR 2 Family ATTINY3224 Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Anzahl der Ein-/Ausgänge: 12 I/O(s) Anzahl der Pins: 14 Pin(s) Schnittstel...
Microchip Technology
ATTINY3224-XU
€ 1,11*
pro Stück
 
 Stück
100%
Microchip DN2540 N-Kanal, THT MOSFET Transistor 400 V / 120 mA, 3-Pin TO-92 (4 Angebote) 
Channel-Typ = N Dauer-Drainstrom max. = 120 mA Drain-Source-Spannung max. = 400 V Serie = DN2540 Montage-Typ = THT Pinanzahl = 3 Drain-Source-Widerstand max. = 25 Ω Channel-Modus = Depletion Anzahl...
Microchip Technology
DN2540N3-G
€ 0,89*
pro Stück
 
 Stück
100%
MICROCHIP ATSAMS70J19A-AN MCU, 32BIT, CORTEX-M7, 300MHZ, LQFP-64 (1 Angebot) 
ADC-Auflösung: 12 Bit Produktpalette: SAM32 Family SAM S Series Microcontrollers MSL: MSL 3 - 168 Stunden Versorgungsspannung, max.: 1.32 V Anzahl der Ein-/Ausgänge: 44 I/O(s) Anzahl der Pins: 64 P...
Microchip Technology
ATSAMS70J19A-AN
€ 14,94*
pro Stück
 
 Stück
100%
Microchip Mikrocontroller AEC-Q100 SAML10 ARM Cortex M23 32bit SMD 16 KB VQFN 32-Pin 32MHz 4 KB RAM (2 Angebote) 
Familie = SAML10 Gehäusegröße = VQFN Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 32 Gerätekern = ARM Cortex M23 Datenbus-Breite = 32bit Programmspeicher-Größe = 16 KB Grenzfrequenz = 32MHz RAM Speicher-Größe = 4...
Microchip Technology
ATSAML10E14A-MU
€ 1,93*
pro Stück
 
 Stück
100%
Microchip DSPIC Digitaler Signalprozessor 16bit 40MHz 512 KB 12 KB Flash SOIC 28-Pin 1(6 x 10 bit) ADC 1 1 1 (1 Angebot) 
Grenzfrequenz = 40MHz Serie = DSPIC Device MIPS = 20MIPS Datenbus-Breite = 16bit RAM Speicher-Größe = 512 KB Programmspeicher-Größe = 12 KB Programmspeicher-Typ = Flash Numerisches und arithmetisch...
Microchip Technology
DSPIC30F2010-20I/SO
€ 7,04*
pro Stück
 
 Stück
100%
MICROCHIP ATTINY3226-XU MCU, AVR ATTINY, 8 BIT, 20MHZ, SSOP-20 (3 Angebote) 
ADC-Auflösung: 12 Bit Produktpalette: tinyAVR 2 Family ATTINY3226 Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Anzahl der Ein-/Ausgänge: 18 I/O(s) Anzahl der Pins: 20 Pin(s) Schnittstel...
Microchip Technology
ATTINY3226-XU
€ 1,22*
pro Stück
 
 Stück
100%
Microchip Displaytreiber PLCC 44-Pins, 4,7 → 60 V 10mA max. (1 Angebot) 
Gehäusetyp = PLCC Anzahl der Pins = 44 Versorgungsspannungsbereich = 4,7 → 60 V Versorgungsstrom max. = 10mA Betriebstemperatur min. = -40°C Montage Typ = SMD°C Breite = 16.65mm Höhe über Panel = 3...
Microchip Technology
MM5451YV
€ 9,41*
pro Stück
 
 Stück
100%
MICROCHIP ATSAMS70N19A-CN MCU, 32BIT, CORTEX-M7, 300MHZ, TFBGA-100 (2 Angebote) 
ADC-Auflösung: 12 Bit Produktpalette: SAM32 Family SAM S Series Microcontrollers MSL: MSL 3 - 168 Stunden Versorgungsspannung, max.: 1.32 V Anzahl der Ein-/Ausgänge: 75 I/O(s) Anzahl der Pins: 100 ...
Microchip Technology
ATSAMS70N19A-CN
€ 15,06*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   ..   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   ..   1499   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.