| | | | Übersicht | "Messing-T-Stück"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 10,28* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,97* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,15* pro Stück |
| |
T-Stück, außen/außen/außen, R 1/4, SW 13, Messing vernickelt (6 Angebote) T-Stück, außen/außen/außen, R 1/4, SW 13, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt |
|
ab € 1,45* pro Stück |
| |
T-Stück, innen/innen/innen, G 1/4, SW 13, Messing vernickelt (8 Angebote) T-Stück, innen/innen/innen, G 1/4, SW 13, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt |
|
ab € 1,69* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,95* pro Stück |
| |
T-Stück, innen/innen/innen, G 1/8, SW 10, Messing vernickelt (7 Angebote) T-Stück, innen/innen/innen, G 1/8, SW 10, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt |
|
ab € 0,95* pro Stück |
| |
|
Schneider Druckluft DGKE041833 |
ab € 4,33* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,40* pro Stück |
| |
T-Stück, innen/innen/innen, G 1/2, SW 21, Messing blank (19 Angebote) T-Stück, innen/innen/innen, G 1/2, SW 21, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank |
|
ab € 3,10* pro Stück |
| |
T-Stück, außen/außen/außen, R 1, SW 30, Messing blank (7 Angebote) T-Stück, außen/außen/außen, R 1, SW 30, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank |
|
ab € 6,86* pro Stück |
| |
T-Stück, Messing, 3 x ½" Innengewinde ½" Innengewinde (1 Angebot) Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Das T-Stück besitzt drei ½" Innengewinde. Sie sind in den Größen 3/8" - 2" e... |
|
ab € 1,74* pro Stück |
| |
SCHELL 270280699 SCHELL T-Stück chrom 3/8Zoll (6 Angebote) SCHELL T-Stück chrom 3/8Zoll für NA-Ventile und Spültischventile mit Überwurfmutter 3/8" · aus Messing konform TrinkwV Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitslänge Anschluss 3: 10,5mm · Länge A... |
|
ab € 6,73* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,27* pro Stück |
| |
|
|
ab € 47,46* pro 2 Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Messing-T-Stück | | | Das Messing T-Stück - Ein Messing-Fitting mit drei Anschlüssen
Das Messing T-Stück ist ein Verbindungselement in der professionellen Rohrinstallation. Es bietet drei Anschlüsse, an denen jeweils ein Rohr oder ein anderes Bauteil befestigt werden kann. Das T-Stück führt die Leitungen rechtwinklig ab, teilt Ströme auf oder verbindet sie.
T-Stücke aus Messing im Überblick
Das T-Stück aus Messing kombiniert Rohre, Armaturen oder Geräte miteinander. Es bietet drei Anschlüsse, die sich in einer T-Form gegenüberstehen. Das T-Stück erfüllt in der Rohrinstallation diese Funktionen:
- dichte Kombination dreier Anschlüsse,
- gleich- oder verschiedenartige Anschlussvarianten und
- Aufteilen oder Zusammenführen der Leitungsströme.
Das T-Stück wird für den Einsatz in Rohrinstallationen mit materialtreuen Materialien empfohlen. Es kann auch für die Verbindung von Rohren aus Kupfer, Aluminium, Stahl und einigen Kunststoffen verwendet werden. Das aus einer Kupferlegierung gefertigte Fitting ist gut mit diesen Materialien zu kombinieren. Die typischen Anwendungen dieser Fittings sind Installationen mit höheren Druckwerten in der Industrie und dem Anlagenbau.
Hinweise für die Auswahl des Messing T-Stückes
Das Messing T-Stück ist in zahlreichen Varianten erhältlich. Sie unterscheiden sich in:
- Anschlüssen,
- Eignung für Druck und Temperatur,
- Fittingmaßen und
- zusätzlichen Funktionen.
Jedes Messing-Fitting ist durch seine Anschlüsse auf die zu verbindenden Rohre angepasst. Es stehen Varianten mit gleichen Anschlüssen zur Auswahl. Einige Messing T-Stücke verfügen über zwei oder drei unterschiedliche Anschlussmaße. Sie können jeweils auf- oder einschraubbar sein. Auch Kombinationen mit anderen Befestigungsvarianten sind erhältlich. Die Fittings sind mit Klemm-Anschluss erhältlich. Das Messing T-Stück ist auf einen Druck- und Temperaturbereich festgelegt, für den es zugelassen ist. Bei der Auswahl sollten die Gegebenheiten vor Ort hierin berücksichtigt werden. Für den Einbau sind die Fittingmaße, wie Schenkellängen, zu beachten. Die Messing T-Stücke können zusätzliche Funktionen bieten. Hierzu gehört eine Reduzierwirkung.
Weitere Fittings aus Messing
Die Messing-Verbinder umfassen alle üblichen Formen. Sie bieten sich für die Überbrückung einer kurzen Strecke mit einem Anschlussstück, Doppelnippel oder ähnlichem Nippelfitting an. Die Messing-Bögen oder Winkelstücke bewirken einen Wechsel der Leitungsrichtung.
|
|
| | | |