Übersicht | "Mechanisches Wegeventil"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (1 Angebot) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 13,00 mm (1/2 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1/2 | 24,00 V - 24,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °C ... |
Bürkert 000000000000221603 |
ab € 90,40* pro Stück |
| |
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (5 Angebote) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1 | 230,00 V - 230,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °C ... |
Bürkert 000000000000221637 |
ab € 102,50* pro Stück |
| |
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (1 Angebot) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 25,00 mm (1 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1 | 230,00 V - 230,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °C - ... |
Bürkert 000000000000221728 |
ab € 185,36* pro Stück |
| |
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (4 Angebote) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G3/4 | 24,00 V - 24,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °C ... |
Bürkert 000000000000221630 |
ab € 99,84* pro Stück |
| |
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (1 Angebot) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 13,00 mm (1/2 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Edelstahl | Innengewinde - G1/2 | 230,00 V - 230,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | 0,00 °C... |
Bürkert 000000000000221765 |
ab € 186,72* pro Stück |
| |
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (1 Angebot) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 13,00 mm (1/2 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Edelstahl | Innengewinde - G1/2 | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | 0,00 °C -... |
Bürkert 000000000000221762 |
ab € 191,48* pro Stück |
| |
Mechanisches Stösselventil, 3/2, -95kPa ... 1MPa, G 1/4" (5 Angebote) Mechanisches Stösselventil, Typ=VMEF-ST-M32-M-G14, Alternative (Alias)=8031300, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=-95 kPa, Breite=20 mm, Höhe=55 mm, Länge=44 mm, Gehäusema... |
|
ab € 39,28* pro Stück |
| |
|
|
ab € 125,36* pro Stück |
| |
Mechanisches Stösselventil, 3/2, -95kPa ... 1MPa, G1/8" (5 Angebote) Mechanisches Stösselventil, Typ=VMEF-ST-M32-M-G18, Alternative (Alias)=8031295, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=-95 kPa, Breite=20 mm, Höhe=55 mm, Länge=44 mm, Gehäusema... |
|
ab € 31,23* pro Stück |
| |
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (1 Angebot) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 25,00 mm (1 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1 | 110,00 V - 110,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °C - ... |
Bürkert 000000000000221727 |
ab € 186,62* pro Stück |
| |
Mechanisches Stösselventil, 3/2, -95kPa ... 1MPa, G1/8" (6 Angebote) Mechanisches Stösselventil, Typ=VMEF-STCZ-M32-M-G18, Alternative (Alias)=8031335, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=-95 kPa, Breite=20 mm, Höhe=77 mm, Länge=44 mm, Gehäuse... |
|
ab € 42,73* pro Stück |
| |
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (1 Angebot) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 40,00 mm (1 1/2 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1 1/2 | 110,00 V - 110,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,... |
Bürkert 000000000000221752 |
ab € 309,64* pro Stück |
| |
Mechanisches Stösselventil, 3/2, 350kPa ... 1MPa, G1/8" (6 Angebote) Mechanisches Stösselventil, Typ=VMEF-STC-M32-M-G18, Alternative (Alias)=8031331, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=350 kPa, Breite=20 mm, Höhe=77 mm, Länge=44 mm, Gehäusem... |
|
ab € 40,69* pro Stück |
| |
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (4 Angebote) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 40,00 mm (1 1/2 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1 1/2 | 230,00 V - 230,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,... |
Bürkert 000000000000221753 |
ab € 241,36* pro Stück |
| |
Mechanisches Stösselventil, 5/2, -95kPa ... 1MPa, G 1/4" (5 Angebote) Mechanisches Stösselventil, Typ=VMEF-S-M52-M-G14, Alternative (Alias)=8031302, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=-95 kPa, Breite=20 mm, Höhe=99 mm, Länge=44 mm, Gehäusemat... |
|
ab € 64,19* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Mechanisches Wegeventil | | | Mechanische Wegeventile mit mechanischer Betätigung
Wegeventile mit mechanischer Betätigung sind einfache Elemente für die Druckluftanlage. Ihre Funktion umfasst das Öffnen und Absperren einer Druckluftleitung und einfache Steuerungsaufgaben für Pneumatikzylinder.
Mechanische Wegeventile im Überblick
Die mechanischen Wegeventile werden
- mit Muskelkraft oder
- durch mechanische Kraft
betätigt. Beide Varianten unterscheiden sich von den elektrischen und pneumatischen Wegeventilen. Sie werden manuell bedient oder mechanisch am Ventil. Über einen Hebel, Drehschalter, Knauf oder ein Pedal lässt sich die Schaltstellung ändern. Für die mechanische Krafteinwirkung durch das Ventil selbst, werden Federn, Tastrollen oder Taster eingesetzt. Die mechanische Betätigung eignet sich für einfache Schaltungen zum Öffnen oder Schließen einer Druckluftleitung. Diese Ventilvariante ist empfehlenswert bei einer geringen Schalthäufigkeit und kleinen Stellkräften.
Durchflusswege und Anschlüsse
Die mechanischen Wegeventile sind nach ihren Durchflusswegen und Anschlüssen definiert. Die Durchflusswege umfassen alle Anschlüsse des Ventils für Druckluft und zur Entlüftung. Die meisten mechanischen Wegeventile bieten zwei, drei oder fünf Anschlüsse. Regelhaft sind sie in zwei Schaltstellungen kombiniert. Das 3/2 Wegeventil verfügt über drei Anschlüsse und zwei Schaltstellungen. Eine weitere Filtermöglichkeit bietet sich für die Anschlussgrößen an. Die mechanischen Wegeventile sind mit Anschlüssen in unterschiedlichen Größen erhältlich. Die Größe richtet sich, ebenso wie die Anzahl der Durchflusswege, nach der pneumatischen Anlage vor Ort.
Alternative Betätigungsarten für Wegeventile
Die Wegeventile sind auch mit einer elektrischen, manuellen oder pneumatischen Betätigung erhältlich. Die Ventile im Bereich der manuellen Betätigungsart umfassen ausschließlich Wegeventile für den Einsatz von Muskelkraft. Elektrisch betätigte Ventile können mit einem Elektromagneten, einem Elektromotor oder Piezotechnologie ausgestattet sein. Die pneumatischen Ventile sind direkt per Druckbeaufschlagung oder indirekt durch Vorsteuerung betätigt. Auch Kombinationen aus elektromagnetischer und pneumatischer Betätigung sind möglich. Die optimale Betätigungsart richtet sich nach der Anlage vor Ort, der Schalthäufigkeit, der benötigten Kraft und der gewünschten Präzision.
|
|