Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Maus Adapter

  Maus Adapter  (82 Angebote unter 27.646.432 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Maus Adapter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
VALUE PS/2 - USB Tastatur-Adapter, violett (3 Angebote) 
PS/2 - USB Adapter Ersatzbedarf ausschliesslich für USB / PS/2 Combo-Tastaturen Der USB Typ A Stecker am Kabel an der Tastatur wird über diesen Adapter an die PS/2-Schnittstelle des PCs angeschloss...
VALUE
12.99.1073
ab € 0,91*
pro Stück
 
 Stück
InLine® Tastatur-Adapter, 5pol DIN-Stecker auf PS/2 Buchse (3 Angebote) 
Der Tastatur-Adapter dient zum Anschluss einer PS/2 Tastatur an den DIN AT-Anschluss des PC. PS/2 Buchse an 5pol DIN Stecker PS/2 Tastatur an AT-Computer
InLine
33949
ab € 1,77*
pro Stück
 
 Stück
Aten
2L-5206UP
ab € 21,88*
pro Stück
 
 Stück
VALUE PS/2 - USB Maus-Adapter, grün (4 Angebote) 
PS/2 - USB Adapter Ersatzbedarf ausschliesslich für USB / PS/2 Combo-Mäuse Der USB Typ A Stecker am Kabel an der Maus wird über diesen Adapter an die PS/2-Schnittstelle des PCs angeschlossen Anschl...
VALUE
12.99.1072
ab € 0,90*
pro Stück
 
 Stück
ATEN USB zu PS-/2-Konverter (6 Angebote) 
Der CV10KM ist ein USB-zu-PS/2-Signalkonverter, der USB-Tastatur- und -Maussignale in PS/2-Signale umwandelt. Bei der Installation mit den Produkten der KE/CN/RCM-Serie entfallen die hohen Kosten f...
Aten
CV10KM-AT
ab € 52,28*
pro Stück
 
 Stück
MULTICOMP PRO 12.99.1072 MAUSADAPTER, PS/2-STECK/USB-A-BUCHS, GRN (1 Angebot) 
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker Zielpositionen: 4 -polig Ausgangspositionen: 6 -polig Produktpalette: - Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A:...
Multicomp
12.99.1072
ab € 1,06*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com USB auf PS/2 Adapter für Tastatur und Maus (7 Angebote) 
Schließen Sie PS/2-Tastatur und -Maus an einen USB-Anschluss an. Dieser PS/2-USB-Adapter macht aus einem einfachen USB-Port zwei universelle PS/2-Ports zum Anschließen aller PS/2-Peripheriegeräte (...
StarTech.com
USBPS2PC
ab € 9,32*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink Adapter USB - 2x PS/2 PS/2-Kabel 0,2 m 2x 6-p Mini-DIN USB A Grau (12 Angebote) 
Dieser LogiLink Kompaktadapter ermöglicht den Betrieb von PS/2 Maus und PS/2 Tastatur am USB Anschluss. Die PS/2 Anschlüsse sind gemäß PC99 Zertifizierung farblich gekennzeichet. Die Stromversorgun...
LogiLink
AU0004A
ab € 2,45*
pro Stück
 
 Stück
Manhattan Dual PS/2 auf USB Konverter, Zum Anschluss von zwei PS/2 Geräten an einem USB-Port (7 Angebote) 
Einfacher Anschluss von PS/2 Maus und Tastatur über einen einzigen USB Port Moderne Notebooks sind oft nur mit einem einzelnen PS/2 Port ausgerüstet, was den Anschluss von PS/2-Maus und -Tastatur e...
Manhattan
179027
ab € 3,21*
pro Stück
 
 Stück
InLine® USB zu PS/2 Konverter, USB Stecker an 2x PS/2 Buchse für Maus und Tastatur (5 Angebote) 
Der USB->PS/2 Konverter ermöglicht den Anschluß einer Tastatur und einer Maus mit PS/2 Anschluß. Wheel-Mäuse und Multimedia-Tastaturen werden ebenfalls unterstützt. Benötigt kein Netzteil und keine...
InLine
33386
ab € 4,40*
pro Stück
 
 Stück
Aten
2L-5202UP
ab € 9,34*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com
GC46FM
ab € 3,93*
pro Stück
 
 Stück
VALUE USB - 2x PS/2 Konverter (5 Angebote) 
USB-PS/2 Konverter für den Einsatz mit neueren Notebooks, die oft nur noch USB-Schnittstellen bieten Der Konverter bietet zwei zusätzliche PS/2-Schnittstellen z.B. zum Anschluß von Tastatur und Mau...
VALUE
12.99.1075
ab € 2,44*
pro Stück
 
 Stück
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD und integriertem PS/2-zu-USB-Wandler, 3 m (10 Angebote) 
PC-Anschlussstecker: HDB und USB Konsolanschlüsse: 3 in 1 SPHD (Tastatur/Maus/Monitor) Länge: 3 m Mit eingebautem Konverter von USB auf PS/2 In der KVM-Kabeltabelle finden Sie die kompatiblen Produ...
Aten
2L-5203UP
ab € 11,79*
pro Stück
 
 Stück
HP KVM Console USB Interface Adapter Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel (7 Angebote) 
HP KVM Console USB Interface Adapter
HP
AF628A
ab € 59,52*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Maus Adapter
^

Der Tastatur-Adapter - damit Sie Ihre Tastaturen an jedem Computer nutzen können

Tastatur-Adapter führen zusammen, was aufgrund unterschiedlicher Stecker und Buchsen eigentlich nicht zusammengehört: Sie ermöglichen den Anschluss einer PC-kompatiblen Tastatur an jeden Computer. Die Computer-Adapter sind als einfache Steckeradapter erhältlich, bei denen der Adapter auf das Tastaturkabel aufgesteckt und anschließend an den Computer angeschlossen wird, oder als kabelbasierter Adapter. Letztere sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Einfache Kabeladapter

Die einfachsten Adapter erfüllen den gleichen Zweck wie Aufsteckadapter, besitzen jedoch zwischen Tastatur- und Computeranschluss noch ein wenige Zentimeter langes Kabel. Sie können mit diesen Adaptern ohne eigene Elektronik lediglich eine elektrisch zum Computeranschluss kompatible Tastatur mit einem anderen Steckerformat mit dem PC verbinden. Somit eignen sich die Kabeladapter primär zum Anschluss einer Tastatur mit älterem DIN-Stecker an einen modernen Computer mit PS/2-Eingang (Mini-DIN). Es sind auch Kabeladapter zum Anschluss von PS/2-Tastaturen an einen USB-Anschluss erhältlich.
Da diese beiden Schnittstellen jedoch unterschiedliche Steckerbelegungen aufweisen, muss die anzuschließende Tastatur in der Lage sein, USB-kompatible Signale zu verarbeiten. Ältere Tastaturen mit PS/2- oder DIN-Anschluss können in aller Regel selbstständig keine Signalkonvertierung vornehmen und eignen sich daher nicht für den Einsatz mit einfachen Kabeladaptern.

Y-Kabeladapter

Y-Kabeladapter ermöglichen den gleichzeitigen Anschluss einer Tastatur und einer Maus an nur eine Buchse am Computer. Die Y-Adapter bieten in der Regel zwei PS/2- oder Mini-DIN-Buchsen für die Eingabegeräte und zum Computer hin einen PS/2- oder einen USB-Stecker. Wie die einfachen Aufsteck- und Kabeladapter benötigen die Y-Adapter weder eine gesonderte Energieversorgung noch spezielle Treiber für die gängigen Betriebssysteme. Wie einige einfache Kabeladapter sind auch manche Y-Adapter nach der PC99-Spezifikation gefärbt, um so ein versehentliches Anschließen der Geräte an den falschen Buchsen zu vermeiden.
Y-Adapter sind auch mit Konvertern erhältlich. Insbesondere dann, wenn Eingabegeräte mit PS/2-Steckern ausgerüstet sind, am Computer jedoch nur USB-Anschlüsse zur Verfügung stehen, ist in den meisten Fällen ein Y-Adapter mit integriertem Konverter nötig, da nur wenige Mäuse und Tastaturen serienmäßig die Signale für USB-Schnittstellen aufbereiten können. Meist werden die Y-Kabeladapter mit Konverter ebenfalls transparent betrieben, benötigen also keinerlei spezielle Software oder betriebssystemabhängige Treiber. Die Energie für ihren Einsatz stellt die USB-Schnittstelle zur Verfügung.

Sonderausstattungen der Tastatur-Adapter

Hochwertige Tastatur-Adapter bieten dank einer intelligenten Elektronik die Möglichkeit des Hot-Plugging. Dabei können im laufenden Betrieb eines Computers die Eingabegeräte ausgetauscht werden, ohne dass dies zu einem Systemstillstand führt. Außerdem können solche Tastatur-Adapter auch in einigen Fällen beim Betrieb an einem KVM-Switch den dort beim Umschalten gelegentlich auftretenden kurzfristigen Signalverlust kompensieren, so dass keine Probleme beim Betrieb mehrerer Computer an nur einer Tastatur und Maus auftreten.
Ein für den professionellen Betrieb wichtiges Sicherheitskriterium erfüllen solche Tastatur-Adapter, die einen Betrieb des angeschlossenen Computers auch bei nicht vorhandener Tastatur und Maus ermöglichen. Damit wird verhindert, dass Unbefugte an einem laufenden Gerät tätig werden. Diese Tastatur-Adapter besitzen ebenfalls eine intelligente Elektronik, die beim Entfernen von Tastatur und Maus am Adapter dem Computer kein entsprechendes Signal übermittelt. Die hierbei eingesetzte Elektronik wird in aller Regel ebenfalls über die Computerschnittstelle mit der benötigten Energie versorgt, so dass keine externen Netzteile und Kabel nötig sind.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.