| | | | | | | | Bild | | | Länge | | Bestellen | | |
|
|
|
ab € 9,10* pro Stück |
| |
LWL Multimode Patchkabel, LC / LC (12 Angebote) LWL Multimode Patchkabel, LC / LC Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. LWL Patchkabel, Duplex, LC zu LC, MM OM5 50/125 µ, 1 m Technische Daten: Duplex Kabel LSOH St... |
ASSMANN Electronic DK-2533-01-5 |
|
ab € 4,41* pro Stück |
| |
LogiLink 1m, LC - LC Glasfaserkabel OM4 Violett (8 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4 - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: J... |
|
|
ab € 3,02* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 3,20* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 3,56* pro Stück |
| |
LWL Multimode OM 3 Patchkabel, LC / LC (18 Angebote) LWL Multimode OM 3 Patchkabel, LC / LC Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. LWL Patchkabel, Duplex, LC zu LC,MM OM3 50/125 µ, 1 m Technische Daten: Duplex Kabel LSO... |
ASSMANN Electronic DK-2533-01/3 |
|
ab € 2,76* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 9,44* pro Stück |
| |
LogiLink LC/LC, 1 m Glasfaserkabel OS2 Gelb (7 Angebote) Gewicht: 40g - Duplex Patchkabel 9/125_ Singlemode - Faser: I-VH 2G 9/125_ OS1/2 - Mantel: LSZH, gelb, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 100 Gbit/s / 40 km - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qu... |
|
|
ab € 2,57* pro Stück |
| |
|
Good Connections LW-801LC3 |
|
ab € 3,43* pro Stück |
| |
LWL Multimode Patchkabel, LC / LC (13 Angebote) LWL Multimode Patchkabel, LC / LC Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. LWL Patchkabel, Duplex, LC zu LC,MM OM2 50/125 µ, 1 m Technische Daten: Duplex Kabel LSOH Ste... |
ASSMANN Electronic DK-2533-01 |
|
ab € 2,68* pro Stück |
| |
InLine® LWL Duplex Kabel, LC/LC, 50/125µm, OM4, 1m (5 Angebote) Duplex Glasfaser Patchkabel (LWL / Lichtwellenleiter) Faser: OM4 Multimode 50/125µm, halogenfrei LSZH Durchmesser 3.0mm (x2) 2x LC Stecker auf 2x LC Stecker Faserfarbe: Violett mit Testprotokoll be... |
|
|
ab € 3,71* pro Stück |
| |
|
Good Connections LW-801LC4 |
|
ab € 3,50* pro Stück |
| |
LWL-Duplex-Rangierkabel G50/125 OM3 1,0 m (13 Angebote) LWL-Duplex-Rangierkabel G50/125 OM3 1,0 m Die LC-Duplex LWL-Patchkabel von Telegärtner, einsetzbar innerhalb einer strukturellen Verkabelung (ISO/IEC 11801) in beispielsweise Rechenzentren, Bürogeb... |
|
|
ab € 9,65* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 5,93* pro Stück |
| |
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 0,5 m (5 Angebote) ROLINE LWL-Patchkabel in OM4-Qualität für hoch performante LWL-Verkabelung in überlegener ROLINE-Qualität. Die OM4-Faser ist eine optimierte 50μm Faser mit erweiterter Bandbreite. Sie wird verwende... |
|
|
ab € 6,15* pro Stück |
| |
|