1-PACK BubbleStar Luftpolsterfolie 150cm x 50m, 2-lagig Klassische Luftpolsterfolie in 2-lagiger Ausführung Polyethylen Folie Material: 100% LDPE hergestellt aus 100% Neugranulat ohne Zusatz von Re...
PE Luftpolsterfolie aus umweltfreundlichem Polyethylen Materialstärke ca. 45 my 2-Schicht. Für den flexiblen Schutz von Ware jeglicher Art, optimales Füllmaterial, effektive Zwischenablage, dämpft ...
Speziell für den Versand elektrostatisch empfindlicher Güter Aussen- und Innenlayer glatt Feuchtigkeits- und staubabweisend Verschweissbar Recycelbar 10 mm Noppendurchmesser 4 mm Noppenhöhe 75 mm K...
Luftpolsterfolie , besonders leicht, extrem effekt - die Rundum-Polsterung bei Schmutz, Stößen, Kratzern und Feuchtigkeit. Als Schutze des Packgutes oder zum Auffüllen von Hohlräumen: Luftpolsterfo...
Speziell für den Versand elektrostatisch empfindlicher Güter Aussen- und Innenlayer glatt Feuchtigkeits- und staubabweisend Verschweissbar Recycelbar 10 mm Noppendurchmesser 4 mm Noppenhöhe 75 mm K...
Die AirCap® Sperrschicht-Luftpolsterfolie kann als Polsterschutz, Zwischenlage und Oberflächenschutz eingesetzt werden. Idealer Schutz für empfindliche und zerbrechliche Produkte. Die Sperrschicht ...
TAP Luftpolsterfolie, 1.000 mm x 50 m, Stärke: 0,075 mm aus Polyethylen, transparent, 2-lagig, Durchmesser: 400 mm, Kerndurchmesser: 76 mm, luftgefüllte Polsternoppen, leicht, nicht abreibend, völl...
Die AirCap® Sperrschicht-Luftpolsterfolie mit kleinen, leichten Noppen kann als Polsterschutz, Zwischenlage und Oberflächenschutz eingesetzt werden. Idealer Schutz für empfindliche und zerbrechlich...