Zangentyp = Lochzange Stückzahl = 6 Gesamtlänge = 288 mm Material/Stoff = Kohlenstoffstahl Revolverzange von RS Pro. Wir präsentieren die RS Pro Revolverstanzzange. Diese vielseitige und hochwertig...
zum Stanzen von Löchern in Leder, Textil- und Kunststoffmaterial - sechs auswechselbare Lochpfeifen, Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm - mit Öffnungsfeder und Sperrklinke - pulverbeschichtet f...
NWS 10860 Revolverlochzange 2 mm,2.5 mm,3 mm,3.5 mm,4 mm,4.5 mm 250 mm 1 St. Revolverlochzange mit Hebelübersetzung Zum Stanzen von Löchern in Textil und Kunststoffmaterial Ausstattung: Deutsche In...
90 70 220 EAN Revolverlochzange Zum Stanzen von Löchern in Leder, Textil- und Kunststoffmaterial. Sechs auswechselbare Lochpfeifen, Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm. Mit Öffnungsfeder und Spe...
Anwendung: Lochen von verschiedensten Materialien im Handwerk, der Industrie und in privaten Haushalten. Ausfuehrung: Feststellraste und 6 auswechselbare Lochpfeifen, Durchmesser: 2,0 / 2,5 / 3,0 /...
Revolverlochzange 220 mm • Aus Stahlblech gepresst • Mit 6 Pfeifen: Ø 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 mm zum Lochen von Leder, Pappe etc. • Griffe Kunststoff-tauchbeschichtet Wenn Sie Wert auf kompromi...
Ausführung: zum Vorlochen und Verpressen von den Ösen 458S-4,5, 458S-5,0, 458S-5,5 glanzvernickelt, mit schwarzen, ergonomisch geformten Kunststoffgriffen hochfester Spezialstahl
NWS 170K-12-220 Revolverlochzange 4 mm,4.5 mm,5 mm 4 mm,4.5 mm,5 mm 220 mm 1 St. Kombi-Revolverloch- und Ösenzange N/A Löcher stanzen und Ösen einpressen - alles mit nur einer Zange! Ausstattung: Z...
mit 6 auswechselbaren Lochpfeifen Ø 2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/5,0 mm zum Ausstanzen von Löchern in Papier, Leder, Textilien, Kunststoffmaterial Zangenkörper aus Stahlblech
Hebel-Revolverlochzange Ausführung: Zangenkörper aus hochfestem Spezialstahl, vernickelt, mit drehbarem Rad und Arretierung. Mit Sichtfenster und ergonomisch geformten Kunststoffgriffen. Die sechs ...