Der 2 Port HDMI 4K60, USB 2.0 & Audio KVM Switch bietet eine kompakte Lösung für den Zugriff und die Steuerung von bis zu vier mit HDMI ausgestatteten PCs über eine einzige Tastatur, Maus und einen...
Das Lindy KVM Over IP Extender System ermöglicht die Kontrolle eines Quellgeräts wie PC oder PVR-Zubehör über ein Standard-Netzwerk. Dieser Transmitter muss für ein Standard-Punkt-zu-Punkt-Kontroll...
Erweitert HDMI 4K30, USB HID und IR über ein IP-Netzwerk Das Lindy KVM Over IP Extender System ermöglicht die Kontrolle eines Quellgeräts wie PC oder PVR-Zubehör über ein Standard-Netzwerk. Dieser ...
Platzsparender VGA KVM Switch mit USB 2.0 und Audioanschlüssen für zwei Computer - Schaltet automatisch sowohl Monitor, USB-Devices und auch Audio/Mikrofon um; - Besitzt eine VGA Monitor- und zwei ...
Der Lindy USB 2.0 Fast Ethernet Konverter ermöglicht die Anbindung des Computers bzw. Notebooks ans Netzwerk über den USB-Micro-B-Anschluss. Der Konverter ist optimal geeignet für Notebooks oder T...
Mit einem KVM Switch kann der Benutzer mehrere Rechner, wie z. B. PCs und Server, bequem über eine einzige Konsole aus Tastatur, Maus und Display steuern und verwalten. Der Lindy 2 Port KVM Switch,...
Mit einem KVM Switch kann der Benutzer mehrere Rechner, wie z. B. PCs und Server, bequem über eine einzige Konsole aus Tastatur, Maus und Display steuern und verwalten. Der Lindy 4 Port KVM Switch,...
Ein KVM Switch gibt dem Anwender auf einfache Weise die Möglichkeit, mehrere Rechner über eine einzige Konsole (Tastatur, Maus und Display) im schnellen Zugriff zu steuern. Der 2 Port DisplayPort 1...
Moderner DisplayPort 4K Desktop KVM und USB 2.0 Sharing Switch zum Anschluss von PCs und Macs mit transparenter Unterstützung für individuelle Maus- und Tastaturtreiber
Moderner DisplayPort 4K Desktop KVM und USB 2.0 Sharing Switch zum Anschluss von PCs und Macs mit transparenter Unterstützung für individuelle Maus- und Tastaturtreiber