LED-Ersatz für KLLni mit 4pol. G24q Stecksockel zum Betrieb am EVG. Produkteigenschaften: LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in EVG Leuchten oder an Netzspannung. Einseitiger 4-St...
Leuchtstofflampe T4 12x340mm o. Stifte T4 Lampen unterliegen keiner Normung, sodass die Lange beachtet werden muss. Ma?angaben (Lange) ohne Stifte, Einsatz in der Effekt- und Akzentbeleuchtung in p...
Leuchtstofflampe T8 26x330 mm Fur Insektenvernichter geeignet. Lampe emittiert UV-Strahlung im Bereich 315-400nm mit einem Maximum bei 352nm. Anwendungen: Insektenfallen, Diazotypie (Lichtpausverfa...
Leuchtstofflampe T8 26x330mm Leuchtstofflampe T8, G13, Black-Light-Blue (BLB). Blacklight Blue absorbieren sichtbares Licht und lassen durch das dunkelblaue Spezialglas nur UVA-Strahlung. Fur stark...
Leuchtstofflampe, T8, Sockel G13, 230V/10W, 675 lm, Lichtfarbe 640, L 330, Ø 26 mm, 10 Ersatz für die Leuchtstofflampen der ersten Generation sehr gute Farbwiedergabe (Ra 1B) Lebensdauer 8.000 Stun...