Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: led-netzteil 45w, led-netzteil 60w, led-netzteil 30w
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > LED-Netzteil

  LED-Netzteil  (7.082 Angebote unter 27.747.711 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „LED-Netzteil“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"LED-Netzteil"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Basetech LD-12-12 LED-Trafo Konstantspannung 12W 1A Möbelzulassung, Überspannung, Montage auf e (3 Angebote) 
Der LED-Trafo lieferte eine konstante Ausgangsspannung von 12V. Features: Ausgang 12 VDC / 1 A 12 Watt Leistung SELV Schutzklasse II (Sicherheits-Kleinspannung) Für den Gebrauch an Möbeln zugelasse...
Basetech
BT-2266524
ab € 14,47*
pro Stück
 
 Stück
Mean Well
ELG-150-24
ab € 31,20*
pro Stück
 
 Stück
Mean Well
GST25A07-P1J
ab € 10,62*
pro Stück
 
 Stück
Multi LED Konstantstrom-Konverter MP 50 K3, 350mA - 1050mA, 25W-50W, 74Vf-48Vf, nicht dimmbar (5 Angebote) 
Multi LED Konstantstrom-Konverter MP 50 K3, 350mA - 1050mA, 25W-50W, 74Vf-48Vf, nicht dimmbar Steckertyp: Klemmverbindung Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja Startzeit: 20A 400µsec s Produktart:...
TCI
TCI-122204
ab € 20,53*
pro Stück
 
 Stück
Basetech LD-12-20 LED-Trafo Konstantspannung 20W 1.66A Möbelzulassung, Überspannung, Montage au (3 Angebote) 
Der LED-Trafo lieferte eine konstante Ausgangsspannung von 12V. Features: Ausgang 12 VDC / 1,66 A 20 Watt Leistung SELV Schutzklasse II (Sicherheits-Kleinspannung) Für zündfähige Oberflächen geeign...
Basetech
BT-2265916
ab € 12,78*
pro Stück
 
 Stück
Mean Well
HLG-480H-24
ab € 111,10*
pro Stück
 
 Stück
Mean Well
HLG-240H-24A
ab € 41,92*
pro Stück
 
 Stück
Mean Well
LCM-40DA
ab € 25,38*
pro Stück
 
 Stück
Mean Well
PWM-60-12
ab € 20,34*
pro Stück
 
 Stück
Mean Well
XLG-150-M-A
ab € 23,90*
pro Stück
 
 Stück
Programmierbare lineare, isolierte Xitanium LED-Treiber - LED driver Xitanium 75W 0.7-2.0A 54V TD 230V (1 Angebot) 
Programmierbare lineare, isolierte Xitanium LED-Treiber - LED driver Xitanium 75W 0.7-2.0A 54V TD 230VXitanium LED-Treiber wurden speziell zur Ansteuerung von LED-Lösungen in allgemeinen Beleuchtun...
Philips
55268100
ab € 55,26*
pro Stück
 
 Stück
LED DRIVER 1-10 V DIM PERFORMANCE -100/220-240/24/P (8 Angebote) 
Konstantspannungs LED-Treiber für den Außenbereich mit 1-10 V-Dimmschnittstelle. Produkteigenschaften: Verfügbar in 20 W, 40 W, 60 W, 100 W, 150 W und 250 W. Dimmbar über 1…10 V-Dimmsteuerung. Dimm...
LEDVANCE
4058075240070
ab € 44,58*
pro Stück
 
 Stück
Mean Well
LPH-18-12
ab € 5,02*
pro Stück
 
 Stück
Goobay
30005
ab € 12,07*
pro Stück
 
 Stück
Netzteil: Impuls; LED; 75W; 27÷54VDC; 700÷2000mA; 220÷240VAC; IP20 (1 Angebot) 
Hersteller: PHILIPS Betriebstemperatur: -20...45°C Leistung: 75W Anzahl Ausgänge: 1 Elektrischer Anschluss: Federklemmen Dichtheitsklasse: IP20 Versorgungsspannung: 220...240V AC;186...250V DC Äuße...
Philips
XITANIUM 75W 0.7-2.0A 54V 230V
ab € 15,16*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   473   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema LED-Netzteil
^

LED-Treiber als Vorschaltgeräte in der Beleuchtungstechnik

Für die Ansteuerung von LEDs für Beleuchtungszwecke oder zum Betrieb solcher an der Netzspannung werden spezielle für die LED-Beleuchtungstechnik entwickelte Vorschaltgeräte angeboten. Diese werden häufig auch als Netzteile oder auch als LED-Treiber bezeichnet. Nicht zu verwechseln sind diese Geräte mit den LED-Treibern in Form von integrierten Schaltungen (IC), welche, auf einer Platine eingesetzt, zur Ansteuerung von Hochleistungs-LEDs oder LED-Displays dienen. LED-Treiber eignen sich dazu, Leuchtdioden für Beleuchtungszwecke unterschiedlicher Art mit einer zur Verfügung stehenden Eingangsspannung zu betreiben. In der Regel handelt es sich dabei um eine Art Netzgerät für LEDs zum Betrieb an der Netzspannung. Diese Vorschaltgeräte sind für Leuchtdioden mit unterschiedlichen Leistungen erhältlich.

Worauf Sie bei der Auswahl der LED-Treiber achten sollten

Zunächst einmal sollten Sie natürlich die Eingangsspannung für die LED-Treiber beachten. In den meisten Fällen können diese Geräte mit der üblichen zur Verfügung stehenden Netzspannung in Höhe von 230 Volt problemlos betrieben werden. Die meisten dieser Geräte besitzen einen relativ großen Spannungsbereich für die Eingangsspannung.

Für den Einsatz an niedrigen Betriebsspannungen wie beispielsweise 12 oder 24 Volt sind ebenfalls LED-Treiber erhältlich.

Der nächste wichtige Wert ist die Ausgangsspannung der LED-Treiber. Sie sollten ausschließlich ein Gerät mit der korrekten Ausgangsspannung auswählen, die für Ihre LED-Leuchtmittel benötigt wird.

Weiterhin spielt natürlich die Leistung der anzuschließenden LEDs eine maßgebliche Rolle. Um eine Überlastung des Geräts zu vermeiden, sollte diese keinesfalls überschritten werden. Die entsprechenden Angaben zur maximalen Ausgangsleistung der LED-Treiber sowie der Betriebsspannung für die anzuschließenden LEDs finden Sie in den meisten Fällen bereits in der Artikelüberschrift, die Sie bei der Abbildung des entsprechenden Artikels sehen können.

Was ist bei der Installation der Geräte zu beachten gibt

Vor allem beim Anschluss von Geräten an die Netzspannung sollten Sie die einschlägigen Sicherheitsmaßnahmen für die Installation von elektrischen Geräten beachten. Ein falscher Anschluss kann nicht nur den LED-Treiber sowie die angeschlossenen Leuchtdioden beschädigen, sondern auch eine Gefahr für Sie darstellen. Trotz der hohen Energieeffizienz der Geräte sollten Sie beachten, dass bei der Montage der LED-Treiber auf eine ausreichende Luftzufuhr geachtet wird, um eine spätere Überhitzung des Gerätes während des Betriebs zu vermeiden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.