LED-Treiber 1050mA, DALI 1006197Dimmbarer DALI LED-Treiber mit 1050mA Konstantstrom und einer Leistung von 40 Watt inklusive RF-Schnittstelle. Der Anschluss der LEDs muss in Reihenschaltung erfolgen.
Xitanium Outdoor LED Drivers FP Xtreme - LED driver Xi FP 40W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S175 sXtPhilips Xitanium Full Programmable LED-Treiber wurden für anspruchsvolle Outdoor- und High-Bay-Anwendungen...
LED-Stromschienenstrahler 4000K Konverter w-fl 8427483383410Stromschienenstrahler AS 427 für Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 40W. Moderner und flexibler 3-Phasen Stromschienenstrahler mit innov...
Dimmbarer LED-Treiber mit 1050mA Konstantstrom und einer Leistung von 0-40 Watt. Dimmbar über Phasenabschnitt. Der Anschluss der LEDs muss in Reihenschaltung erfolgen.
LED-Treiber, Typ=OT-FIT-40/220-240/1A0-LT2-LP, Ausgangsspannung DC max.=50 V, Ausgangsspannung DC min.=15 V, Ausgangsstrom=1.05 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur, mi...