Wiederaufladbarer AKKU LED Baustrahler mit Tragegestell. Netzladekabel (230V) und Autoladekabel (12V) im Lieferumfang enthalten Akku hat USB Port zum Laden von Handy/Smartphone/iPhone/iPad etc LED:...
Die originale Universalarbeitsleuchte mit unzähligen Einsatzmöglichkeiten NOVA 5K ist die vielseitige Universalarbeitsleuchte mit unzähligen Einsatzmöglichkeiten in allen Arbeitsumgebungen. Die n...
LED Baustrahler 2er Set mit Stativ, höhenverstellbar, IP65 - 4x 10 WattEine effiziente Beleuchtung beim Arbeiten verspricht dieses 2er Set LED Profi Baustrahler mit Stativ. Als praktische Arbeitssc...
Der robuste und standsichere LED Baustrahler 30W eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem RN-Kabel für die ständige Verwendung im Außenbereich. Dank 360° Abstrahlwinkel sorgt der Baustrahler für...
Zur Durchführung durch die Lampenmaste Art.-Nr. 874SW-SK-353150, 874SW-SK-353150, 874SW-SK-353160 und -RAL9005 montierbar auf Strahlertraverse Art.-Nr. 874SW-SK-3531T 230V/50 Hz für den Außenbereic...
BAUSTRAHLER MIT 5000 LUMEN UND INTEGRIERTEM STATIV FÜR 18/20-V-AKKUPACKS TOWER 5 CONNECT ist ein Stativ mit zwei eingebauten Flutlichtstrahler, die bis zu 5000 Lumen bieten. Die flexiblen Flutlicht...
Für die Smartwares LED-Arbeitsleuchte FCL-76004 ist keine Aufgabe zu groß. Mit dieser Arbeitsleuchte können Sie jede Arbeit im und um das Haus herum erledigen, denn die Lampe ist mit ihrer IP65-Nor...