RGB LED-Bänder mit 500 lm/m für allgemeine Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band mit inline Multichip RGB LEDs. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70/B50...
Den SimpLED-Strip auf die gewünschte Länge zuschneiden, aufkleben und in die Steckdose stecken: so einfach können stimmungsvolle Lichtakzente an Möbeln oder in Profilen gesetzt werden. Das flexible...
Farben in Bewegung! Das 5 Meter SimpLED Motion Set sorgt für spektakuläre Lichteffekte. Landebahn-Lauflicht, Meteor-Schweif und weitere tolle Szenarien werden hier per Knopfdruck auf der mitgeliefe...
LED-Flexband, IP00, 5m 15209001LED-Flexplatine RGB, 5 m, 14,4 W / m, IP00, RGB, LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hi...
LED-Flexband, IP67, 5m 15279001LED-Flexplatine RGB, 5 m, 14,4 W / m, IP67, RGB, LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hi...
LED Band 5050-30 RGB 7,2W/m IP20 5m Flexible LED-Platine mit 30 LED/m. Ausstrahlungswinkel: 120° Lebensdauer: 30.000 h Produktvorteil: Dieses LED-Band besitzt an beiden Enden eine Anschlussleitung,...
Flexibler Strip VARDAflex 3inONE-30/3inONE-60 für die Innenanwendung, mit selbstklebender Rückseite, RGB 86575:7,2 W/m:alle 166,7 mm oder 5 LEDs teilbar LED-Abstand:33,3 mm, Anzahl LED/m:30 (86575)...
EVN Elektro LED-Stripe RGB 5m 12VDC 36W LSTR 67 12 15 50 99 Ausführung Band, Leuchtmittelbestückung LED, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter 30, Lampenleistung je Meter 7,2W, Spannungsart DC, Lampens...
LED-Stripe RGB 5m 24VDC LSTR 67 24 15 50 99Kürzbarer und flexibler RGB-LED-Strip für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, wie z. B. Ambientebeleuchtung für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Küche und...