DISPLAY VISIONS LCD-Display (B x H x T) 78 x 64 x 2.8 mm Grafikdisplay der DOG-Serie mit 160x104 Pixel. Flaches COG-Display in STN blau mit SPI- und I²C-Interface für single supply 3,3V. Mit Pins f...
Bilddiagonale = 3.9Zoll Schnittstellen Typ = SPI Auflösung = 480 x 128pixels Touch Screen Typ = Ja Anzeigebereich Größe = 119 x 41mm Display Matrix = TFT Das integrierte 4D Systems 3,9-Zoll-kapazit...
Zeichengröße: 12.7 mm Anzeigemodus: Reflektiv Produktpalette: InfoVue Family Zeichen x Zeile: 2-1/2 x 1 Anzahl der Ziffern / Zeichen: 2.5 SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Versorgungsspannung: 5 V RoHS k...
DISPLAY VISIONS LCD-Display (B x H x T) 78 x 64 x 2.8 mm Grafikdisplay der DOG-Serie mit 160x104 Pixel. Flaches COG-Display in STN gelb/grün mit SPI- und I²C-Interface für single supply 3,3V. Mit P...
LUMEX LCD-Display Grün (B x H x T) 44 x 8.8 x 84 mm LCM-S01602DSR/B LCD-Display Technische Daten: Ausführung (Display): STN · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betriebsspannung max.: 5.3 V · Betr...