Handlaufkatze Zuglast 10000 kg Flanschbreite 90 - 220 mm Breite x Tiefe 403 x 389 mm mindestens 1,7 m Kurvenradius aus Stahl mit Lackierung in RAL5010 Enzianblau Laufräder aus Stahlguss in schwarz ...
Handlaufkatze, Verstellbreite max. 203 mm, Tragfähigkeit 2000 kg. Zum schnellen Ziehen oder Verschieben der Last. Schnelle und einfache Montage durch Aufschieben auf den offenen Träger. Ausgewogene...
Klemmpuffer alpha für ABUS Laufkatzen mit max. TK 2.500 kg, Flanschbreite 191-243 mm Anschlagen bzw. Anfahren von Rollkatze und Laufkatze verhindern: mit dem ABUS Klemmpuffer alpha für Lasten bis 2...
PLANETA Kombi-Laufkatze LHT-H, Handfahrwerk, TK 1.000 kg Ausfallzeiten reduzieren und Reparaturarbeiten erleichtern: Die PLANETA Kombi-Laufkatze LHT-H mit Rollfahrwerk bietet dafür eine platzsparen...
Handlaufkatze Zuglast 5000 kg Flanschbreite 114 - 203 mm Breite x Tiefe 355 x 377 mm mindestens 1,3 m Kurvenradius aus Stahl mit Lackierung in RAL5010 Enzianblau Laufräder aus Stahlguss in schwarz ...
Elektrostapler EGV PSL 1235 II Das komplett neu entwickelte Modell EGV PSL II ist die professionelle Lösung im innerbetrieblichen Einsatz zum Transportieren und Stapeln von palettierten Lasten in k...
Unicraft 6194310 Elektrofahrwerk EFW 1-1 Stromanschluss und Steuerung des Fahrwerks über die Bedienflasche des zugehörigen Elektrokettenzuges Passend für Träger mit den Profiltypen I, IPB, IPBl, IP...
Laufkatze Zuglast 1000 kg Flanschbreite 184 - 305 mm Bauhöhe 190 mm Tiefe 246 mm mindestens 1 m Kurvenradius aus Stahl in rot Laufräder in schwarz optimale Laufeigenschaften durch kugelgelagerte, g...
Unicraft 6194320 Elektrofahrwerk EFW 2-1 Stromanschluss und Steuerung des Fahrwerks über die Bedienflasche des zugehörigen Elektrokettenzuges Passend für Träger mit den Profiltypen I, IPB, IPBl, IP...
Laufkatze Zuglast 1000 kg Flanschbreite 66 - 188 mm Bauhöhe 190 mm Tiefe 246 mm mindestens 1 m Kurvenradius aus Stahl in rot Laufräder in schwarz optimale Laufeigenschaften durch kugelgelagerte, ge...
Unicraft 6194420 Elektrofahrwerk EFW 2-2 Stromanschluss und Steuerung des Fahrwerks über die Bedienflasche des zugehörigen Elektrokettenzuges Passend für Träger mit den Profiltypen I, IPB, IPBl, IP...
Unicraft 6194410 Elektrofahrwerk EFW 1-2 Stromanschluss und Steuerung des Fahrwerks über die Bedienflasche des zugehörigen Elektrokettenzuges Passend für Träger mit den Profiltypen I, IPB, IPBl, IP...