| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Laserdiode 447nm 5W (1 Angebot) Laserdiode, Typ=PLPT9450LB_E, Betriebsspannung, max.=4.3 V, Betriebsstrom=3 A, Koffertemperatur max.=90 °C, Lichtausgangsleistung max.=5 W, Spitzenwellenlänge=447 nm, Betriebsart=CW, Lasersichtbark... |
|
ab € 45,05* pro Stück |
| |
Laserdiode 520nm 20mW (1 Angebot) Laserdiode, Typ=PLT5522EA_P, Betriebsspannung, max.=6.3 V, Betriebsstrom=68 mA, Koffertemperatur max.=60 °C, Lichtausgangsleistung max.=20 mW, Spitzenwellenlänge=520 nm, Betriebsart=CW, Lasersichtb... |
|
ab € 11,93* pro Stück |
| |
Laserdiode 905nm 65W (1 Angebot) Laserdiode, Typ=SPLTL90AT03, Betriebsspannung, max.=9.5 V, Betriebsstrom=20 A, Koffertemperatur max.=85 °C, Lichtausgangsleistung max.=65 W, Spitzenwellenlänge=905 nm, Betriebsart=Pulsierend, Laser... |
|
ab € 14,28* pro Stück |
|
Weitere Informationen zum Thema Laserdiode | | | |
|