Ladegerät mit EU-Stecker für Li-Ion Akkupacks mit einer Nennspannung von 14,4 Volt und mit einem Ladestrom von 0,9A. Zulassungen: Medizinisch zertifizierte EN60601 3ed und UL-Zulassung.Technische A...
Akku-Technologie = Lithium-Ion Steckertyp = IEC Eingangsspannung = 90 → 264V ac Gewicht = 350g Li-Ion-Akkuladegerät LBC6000 Eingang 90-264 V ac Ausgang: Max. 16,8 V 3,5 A Nur zum Laden des LBP7000-...
Akku-Technologie = Lithium-Ion Steckertyp = IEC Eingangsspannung = 90 → 264V ac Gewicht = 250g Li-Ion-Akkuladegerät LBC2000 Eingang 90-264 V ac Ausgang: Max. 16,8 V 2,0 A Nur zum Laden der Akkus LB...
Akku-Technologie = Lithium-Ion FRIWO-AkkuladegerätDas FRIWO-Akkuladegerät ist ein 2000-mA-Li-Ion-Ladegerät mit 4 Zellen. Er hat eine Ausgangsspannung von 16,8 V und einen Wirkungsgrad von 75 % bei ...
Achtung! Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert. Hersteller: CELLEVIA POW...