Die Kern Laborwaage EMS mit ergonomisch geformtem Bedienfeld eignet sich ideal für den Schul- und Lehrbetrieb. Die rutschfesten Gummifüsse und die stossfeste Wägeplatte machen sie besonders stabil....
Präzisionswaage, PNS 12000-1, Kern - Waagen PNS 12000-1 Präzisionswaage Max 12000 g: d=0,1 g Features * nur PNJ: Interne Justierautomatik, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig. ...
Die Kern Laborwaage EMS mit ergonomisch geformtem Bedienfeld eignet sich ideal für den Schul- und Lehrbetrieb. Die rutschfesten Gummifüsse und die stossfeste Wägeplatte machen sie besonders stabil....
Präzisionswaage, PFB 120-3, Kern - Waagen PFB 120-3 Präzisionswaage Max 120 g: d=0,001 g Features * Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld * ...
Präzisionswaage, PFB 2000-2, Kern - Waagen PFB 2000-2 Präzisionswaage Max 2000 g: d=0,01 g Features * Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld ...
Laborwaage, 2-Tasten-Bedienung, mit Windschutz, Wägebereich bis 200 g, Ablesbarkeit 0,001 g, Wägeplatte 82 mm. Besonders flache Bauweise. Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße. Zuwie...
Präzisionswaage, PCB 2000-1, Kern - Waagen PCB 2000-1 Präzisionswaage 0,1 g : 2000 g Features * PRETAREFunktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontr...
Laborwaage, 2-Tasten-Bedienung, Wägebereich bis 1000 g, Ablesbarkeit 0,01 g, Wägeplatte 150 mm. Besonders flache Bauweise. Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße. Zuwiegefunktion vere...
Präzisionswaage, PFB 200-3, Kern - Waagen PFB 200-3 Präzisionswaage Max 200 g: d=0,001 g Features * Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld * ...
Laborwaage, 2-Tasten-Bedienung, Wägebereich bis 2000 g, Ablesbarkeit 0,01 g, Wägeplatte 150 mm. Besonders flache Bauweise. Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße. Zuwiegefunktion vere...
Präzisionswaage, PNJ 3000-2M, Kern - Waagen PNJ 3000-2M Präzisionswaage Max 3200 g Features * nur PNJ: Interne Justierautomatik, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig. Ideal für ...
Präzisionswaage, PFB 3000-2, Kern - Waagen PFB 3000-2 Präzisionswaage Max 3000 g: d=0,01 g Features * Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld ...
Laborwaage, 2-Tasten-Bedienung, Wägebereich bis 3000 g, Ablesbarkeit 0,1 g, Wägeplatte 150 mm. Besonders flache Bauweise. Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße. Zuwiegefunktion verei...