Der neue Allrounder! Einsatz für alle Fälle - mit dem SR-LA von Almit steht ein echter Universal-Lötdraht mit halogenaktiviertem Flussmittel für die verschiedensten Anwendungen zur Verfügung. Entwi...
Lötdraht, Typ=SR-37 LFM48S 0,8MM 500G, Anteil Flussmittel=3.5 %, Durchmesser Lötdraht=0.8 mm, Gewicht=500 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=SR37, Lötlegierung=LFM-48S
Diese silberfreie Legierung bietet durch die Hinzugabe von Nickel eine erhöhte Kriechfestigkeit. Merkmale: sehr gut geeignet für das Handlöten keine Flussmittelspritzer Flussmittelreste werden nich...
Diese silberfreie Legierung bietet durch die Hinzugabe von Nickel eine erhöhte Kriechfestigkeit. Merkmale: sehr gut geeignet für das Handlöten keine Flussmittelspritzer Flussmittelreste werden nich...
Die neueste Generation der Topseller-Serie Gummix! Eine Meisterleistung der Almit Entwicklungsabteilung: Was bisher bei der Gummix-Serie überzeugt hat, wurde noch weiter verbessert - mit dem Gummix...
Die neueste Generation der Topseller-Serie Gummix! Eine Meisterleistung der Almit Entwicklungsabteilung: Was bisher bei der Gummix-Serie überzeugt hat, wurde noch weiter verbessert - mit dem Gummix...
Dass die Gummix-Serie ein echter Topseller ist, hat seine Gründe: Gummix ist ein echtes Hochleistungsflussmittel, das Flussmittelspritzer entweder ganz verhindert oder auf ein absolutes Minimum red...
Halogenfreier Lötdraht NHR-TH Halogenfreie Lote sind schonender für den Anwender und für die Umwelt. Halogene sind in vielen Flussmitteln als Aktivatoren enthalten und können beim Verbrennen Dioxin...
Halogenfreier Lötdraht NHR-TH Halogenfreie Lote sind schonender für den Anwender und für die Umwelt. Halogene sind in vielen Flussmitteln als Aktivatoren enthalten und können beim Verbrennen Dioxin...
Der patentierte SJM-03 Lötdraht weist eine 3-fach höhere Festigkeit gegen Risse auf, als herkömmliche Lötdrähte. Charakteristisch für die Legierung der SJM-Serie sind die herausragenden Benetzungs-...
Der neue Allrounder! Einsatz für alle Fälle - mit dem SR-LA von Almit steht ein echter Universal-Lötdraht mit halogenaktiviertem Flussmittel für die verschiedensten Anwendungen zur Verfügung. Entwi...
Der neue Allrounder! Einsatz für alle Fälle - mit dem SR-LA von Almit steht ein echter Universal-Lötdraht mit halogenaktiviertem Flussmittel für die verschiedensten Anwendungen zur Verfügung. Entwi...
Diese Hochleistungslegierung ohne Silber überzeugt mit den besten Eigenschaften einer SnCuNi-Legierung. Hochwertig, zuverlässig und kostengünstig. Mit einem entscheidenden Plus: Eine innovative Eis...
Diese Hochleistungslegierung ohne Silber überzeugt mit den besten Eigenschaften einer SnCuNi-Legierung. Hochwertig, zuverlässig und kostengünstig. Mit einem entscheidenden Plus: Eine innovative Eis...