Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Kleiderbügel

  Kleiderbügel bei Mercateo online kaufen (534 Angebote unter 24.644.164 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kleiderbügel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Zurück zur Filterübersicht
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Formbügel Eco, 5er Set (4 Angebote) 
Der optimale Aufhänger für Kleidungsstücke: Der Eco Formbügel ist durch die Kragenform besonders geeignet für die Aufbewahrung von Jacken und Sakkos. Ebenso hält er die Kragen von Hemden und Blusen...
Wenko
17219005100
ab € 0,704*
pro Stück
 
 Stück
WENKO Kleiderbügel Mir Schwarz (2 Angebote) 
WENKO Kleiderbügel Mir Schwarz Der optimale Aufhänger für alle Kleidungsstücke: Der Garderobenbügel Typ Mir ist besonders geeignet für die Aufbewahrung von Jacken, Sakkos, T-Shirts, Hemden, Blusen ...
Wenko
17213202100
ab € 1,57*
pro Stück
 
 Stück
UNILUX Klassischer Kunststoff-Bügel Klassik 20 Stück | 360° drehbar (6 Angebote) 
Unilux Klassik Kleiderbügel. Klassischer Kunststoffbügel aus hochwertigem ABS-Kunststoff. Inklusive einer Querstrebe und kleinen funktionellen Haken. Der Bügel ist um 360° drehbar. Die Abmessungen ...
unilux
100340719
ab € 15,53*
pro 20 Stück
 
 Paket
Peggy Perfect Holz-Kleiderbügel mit Steg, natur, 5er Pack farblos lackiert, Haken aus Metall, Breite: 440 mm - 1 Stück (90355) (1 Angebot) 
Peggy Perfect Holz-Kleiderbügel mit Steg, natur, 5er Pack farblos lackiert, Haken aus Metall, Breite: 440 mm - 1 Stück (90355)
Peggy Perfect
90355
ab € 17,21*
pro Stück
 
 Stück
Edelstahl-Kleiderbügel, 6 Stück (3 Angebote) 
Edelstahl-Kleiderbügel: [ul] mit Gummiringen behaftet, die das Verrutschen der aufgehängten Kleidungsstücke verhindern. 6 Stück = 1 Paket[ul]
SZ-Metall
59219-6
ab € 31,61*
pro Stück
 
 Stück
WENKO Formbügel Blanca, Kleiderbügel, 4er Set (2 Angebote) 
WENKO Formbügel Blanca, Kleiderbügel, 4er Set Besonders in der Winterzeit hängen viele Mäntel über- und untereinander, stets mangelt es an Platz. Vor allem aber fehlen Kleiderbügel. Mit dem körperg...
Wenko
64015100
ab € 3,60*
pro Stück
 
 Stück
Kleiderbügel Holz 8 St./VE, holz (6 Angebote) 
Der Klassiker unter den Kleiderbügeln aus massivem Buchenholz. Mit Hosensteg und Einkerbungen zum Aufhängen von Röcken. Praktisch: Hemden- und Blusenkragen bleiben in Form. Drehbarer Haken aus Meta...
Maul
9453370
ab € 1,30*
pro Stück
 
 Stück
Kleiderbügel Super Hanger, gelb (1 Angebot) 
Enorm stabiler Kleiderbügel für Einsatz- und Arbeitskleidung. Mit seiner Tragkraft von bis zu 9 kg kann er auch tropfnasse HuPF-Bekleidung ohne Probleme aufnehmen.
UK
24001
ab € 7,47*
pro Stück
 
 Stück
Bügel mit Steg und Röckhäkchen schwarz mit Steg (1 Angebot) 
Bügel mit Steg und Röckhäkchen schwarz mit Steg Der Kleiderbügel eignet sich zur sorgfältigen Aufbewahrung von Bekleidung. Der Kunststoffbügel wird aus hochwertigen Materialien hergestellt und ist ...
Nölle Profi Brush
4036
ab € 0,84*
pro Stück
 
 Stück
Kleiderbügel (6 Angebote) 
Kleiderbügel aus Metall silberfarben Maße L B H 42,5x 1,5x 15,5 cm
ALCO Albert
2859
ab € 3,03*
pro Stück
 
 Stück
Kleiderbügel Metall, 46 x 17 cm, Ø Haken 4 cm, schwarz (4 Angebote) 
Schonend für Kleidung dank abgerundeter Schulterablage Lieferung nur in Deutschland und Österreich Modernes und elegantes Design Kleiderbügel aus Metall mit Kunststoff-Endstücken Passend für die Ga...
Maul
9452290
ab € 17,01*
pro 6 Stück
 
 Paket
WENKO Kleiderbügel Bob Weiß (2 Angebote) 
WENKO Kleiderbügel Bob Weiß Der optimale Aufhänger für alle Kleidungsstücke: Der Garderobenbügel Bob ist besonders geeignet für die Aufbewahrung von Jacken, Sakkos, T-Shirts, Hemden, Blusen und Pul...
Wenko
14116100
ab € 1,02*
pro Stück
 
 Stück
kerkmann Chrom-Kleiderbügel, chrom (71400035) (5 Angebote) 
kerkmann Chrom-Kleiderbügel, chrom Stärke: 10 mm, Länge: 460 mm, gebogen beinhaltet: 5 Kleiderbügel (6006) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
Kerkmann
6006
ab € 27,06*
pro 5 Stück
 
 Packung
Unilux Sicherheits-Kleiderbügel Locky, Plastik, schwarz, 20 Stück (1 Angebot) 
Sicherheitskleiderbuegel Locky 20 S.
unilux
100340718
ab € 21,73*
pro 20 Stück
 
 Paket
Kleiderbügel Osiris 1 mit Hotelstift, Hosensteg und 2 Rockhakerl, KS schwarz (1 Angebot) 
Kleiderbügel Osiris 1 mit Hotelstift, Hosensteg und 2 Rockhakerl, KS schwarz
k.A.
40044
ab € 1,13*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   36   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kleiderbügel
^

Kleiderbügel – für knitterfreie Kleidung

Bekleidung ist zwar in erster Linie dazu da, unseren Körper vor äußeren Einflüssen zu schützen. Gut aussehen sollte sie allerdings auch. Nicht nur unter dem Aspekt der Mode sollte die Kleidung zu Ihnen passen, auch sauber und knitterfrei sollte sie sein. Denn nichts ist schlimmer, als bei einem Meeting in zerknittertem Hemd bzw. Bluse oder Hose zu erscheinen. Mit einem Bügeleisen können Sie Kleidung glätten und in Form bringen. Damit dies aber auch so bleibt, sollten Sie auf Jacken, Hemden oder Anzüge auf einem Kleiderbügel hängen. So aufbewahrt findet Ihre Kleidung Platz auf einen Garderobenständer bzw. in einem Kleiderschrank. Um sie vor möglichem Staub zu schützen, sind Kleiderschutzhüllen empfehlenswert.

Aus Holz, Kunststoff oder Metall

Mit Kleiderbügeln bewahren Sie Ihre Kleidung schonend auf. Allen Bügeln gemein ist des Weiteren auch die Wiederverwendbarkeit. Sie unterscheiden sich allerdings im verwendeten Material.
  • Holzkleiderbügel sind sehr stabil und sehen edel aus. Aus diesem Grund sind sie häufig in Hotels der Mittelklasse zu finden.
  • Weit verbreitet sind Kunststoffbügel vor allem in großen Modegeschäften, da sie günstig in der Herstellung als auch im Preis sind. Als Nachteil ist die geringere Stabilität gegenüber Modellen aus Holz oder Metall anzumerken.
  • Ein Vorteil von Metall-Kleiderbügeln – sie sind stabil und brechen bei schwerer Kleidung nicht so schnell durch. Einige Modelle sind mit einer Anti-Rutschfunktion ausgestattet, so bleibt das Kleidungsstück auf dem Bügel und fällt nicht auf den Boden.

Für Hosen empfehlenswert

Egal, aus welchem Material der Kleiderbügel besteht, bei vielen Modellen ist zusätzlich ein Querbalken vorhanden, auf dem Hosen aufgehängt werden können. Daneben gibt es spezielle Hosenbügel. Sie haben keine der Schulter nachempfundene Form. Die Hose wird je nach Modell entweder über den Querbalken gehängt oder zwischen den zwei Querbügeln festgeklemmt. Bei anderen Modellen wiederum wird die Hose oder der Rock an zwei Klammern befestigt.

Auch unterwegs mit knitterfreier Kleidung

Wenn Sie häufig und lange geschäftlich mit dem Auto unterwegs sind, bietet sich ein Auto-Kleiderbügel an. Auf diesem frei hängenden Kleiderbügel können Sie Anzüge, Hemden oder Jacken knitterfrei im Auto transportieren und nach der Fahrt wieder anziehen. Er ist für alle Kleidungsstücke geeignet, die während der Fahrt nicht geknittert werden dürfen.
Der Kleiderbügel ist ganz leicht zu montieren und demontieren, er passt auf alle herausziehbaren Kopfstützen. Dafür benötigen Sie kein Werkzeug, er wird zwischen den Stangen der Kopfstütze des Fahrer- oder Beifahrersitzes befestigt bzw. eingehängt, die Sicht des Fahrers wird nicht behindert. Machen Sie Schluss mit unerwünschten Falten in der Kleidung. Wenn Sie auf ordentliche und knitterfreie Kleidung Wert legen, ist ein Auto-Kleiderbügel genau richtig für Sie.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Kleiderbügel, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.