Akten-/Kleiderschrank BASIC, 5 OH, HxBxT 1.800 x 800 x 380 mm, RAL 7035 lichtgrau Dieser praktische Akten-/Kleiderschrank BASIC vereint die Möglichkeit Akten, Unterlagen, Ordner und Material zu lag...
Kleiderschrank mit Sockel Abteilbreite 300 mm, Schrankhöhe 1800 mm Anwendung Zum sicheren und ordentlichen Aufbewahren von Kleidung und persönlichen Gegenständen. Ausführung • stabile, punktgeschwe...
7027812 Set aus zwei Kleiderbügelstangen, die faltbar sind, um Platz zu sparen. Die Kleiderbügel gehen über die Löcher, sodass der Halter faltbar ist, ohne dass sie fallen. Er ist 321mm lang wenn a...
Edelstahl-Schrank mit Stollenfüßen, Kleider-/Wäscheschrank, 4 Fachböden links, 3 Haken rechts. Mit Stollenfüßen - ermöglicht einfaches Reinigen unter dem Schrank. Hygienisch und korrosionsfrei. Ide...
Bisley Fern Maxi Kleiderschrank, mit Kleiderstange und einem festen Fachboden, aus hochwertigem, nachhaltigem Stahl hergestellt, 16 mm große Design Lüftungslöcher auf allen Türen, moderner und indu...
Aufbewahrungskorb, Canvas, 21x17x14 cm. Farbe: grau. Ob im Kleiderschrank, auf dem Regal oder im Badezimmer - unser Aufbewahrungskorb aus Canvas im dekorativem Streifendesign kann vielseitig einges...
Mit diesem 3-teiligen Aufbewahrungsboxen-Set behältst Du stets den Überblick über die Inhalte Deiner Schränke. Auch im Regal in Wohn-, Schlaf- oder Kinderzimmer überzeugen die grauen Schrankorganiz...
Edelstahl-Kleiderschrank mit praktischer Innenaufteilung Hochwertige Edestahlspinde wie diese eignen sich hervorragend für den Einsatz in Feuchträumen oder Räumen mit hohem Hygienestandard, wie sie...
Edelstahl-Kleiderschrank mit praktischer Innenaufteilung Hochwertige Edestahlspinde wie diese eignen sich hervorragend für den Einsatz in Feuchträumen oder Räumen mit hohem Hygienestandard, wie sie...
Edelstahl-Kleiderschrank Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 600 x 500 mm 2 Abteil(e) Links ausgestattet mit 4 Böden, rechts mit 1 Hutboden und Kleiderstange mit 3 Haken Doppel-Flügeltür Verschließbar mit...
WENKO Regaleinhängekorb Klea Schwarz, für Küchen- oder KleiderschrankDie Aufbewahrungsserie Klea von WENKO schafft auf stilvolle Weise mehr Stauraum in der Küche. So sorgt der Regaleinhängekorb Kle...
Akten-/Kleiderschrank Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 400 mm 2 Abteil(e) Traglast je Ebene 70 kg Links ausgestattet mit 3 Böden, rechts mit 1 Kleiderstange mit 3 Haken Flügeltür mit Drehgriff V...
Aktenschrank, Kleiderschrank, Stahlschrank, Büroschrank aus stabile Stahlblechkonstruktion; Abmessung HxBxT: 1950x920x420 mm; Anzahl der Böden: 4; Traglast der Böden: 65 Kg; Farbe der Türen und Kor...
Akten-/Kleiderschrank BASIC, 5 OH, HxBxT 1.800 x 800 x 380 mm, RAL 5010 enzianblau Dieser praktische Akten-/Kleiderschrank BASIC vereint die Möglichkeit Akten, Unterlagen, Ordner und Material zu la...