Klauenkupplung mit AG, G 1/2, DN 13, Temperguss verzinkt und gelb passiviert, PN max. 10 bar, Betriebstemp. -40 °C bis 95 °CDie universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und in de...
Klauenkupplung mit AG, G 1/2, mit Messing-Dichtung, Temperguss verz. und gelb passiviert, PN max. 10 bar, Temp. -40 °C bis 95 °CDie universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und i...
Klauenkupplung mit IG, G 1/2, DN 19, Temperguss verzinkt und gelb passiviert, PN max. 10 bar, Betriebstemp. -40 °C bis 95 °CDie universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und in de...
Klauenkupplung mit IG, G 1/2, mit Messing-Dichtung, Temperguss verz. und gelb passiviert, PN max. 10 bar, Temp. -40 °C bis 95 °CDie universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und i...
Klauenkupplung mit Schlauchanschluss, LW 13 (1/2"), Temperguss verz. und gelb passiviert, PN max. 10 bar, Temp. -40 °C bis 95 °CDie universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und i...
Klauenkupplung mit Schlauchanschluss, LW 13 (1/2"), drehbar, Temperguss verzinkt und gelb passiviert, PN max. 10 barDie universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und in der Indust...
Klauenkupplung mit Schlauchanschluss, LW 13 (1/2"), mit Messing-Dichtung, Temperguss verzinkt und gelb passiviert, PN max. 10 barDie universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und ...
Klauenkupplung mit Schlauchanschluss, LW 13 (1/2"), mit Sicherungsbund, Temperguss verzinkt und gelb passiviert, PN max. 10 barDie universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und in...
Klauenkupplung mit Schlauchanschluss, LW 13 (1/2"), Sicherungsbund, drehbar, Temperguss verz. und gelb passiviert, PN max. 10 barDie universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und ...
Sicherheits-Klauenkupplung mit Außengewinde, G 1/2, DN 13, Temperguss, Betriebsdruck max. 16 bar, Betriebstemp. -40 °C bis 95 °CDie universelle Standardkupplung in Sicherheitsausführung nach DIN 32...
Sicherheits-Klauenkupplung mit Innengewinde, G 1/2, DN 17, Temperguss, Betriebsdruck max. 16 bar, Betriebstemp. -40 °C bis 95 °CDie universelle Standardkupplung in Sicherheitsausführung nach DIN 32...
Sicherheits-Klauenkupplung mit Schlauchanschluss, LW 13 (1/2"), DN 10, Temperguss, PN max. 16 bar, Betriebstemp. -40 °C bis 95 °CDie universelle Standardkupplung in Sicherheitsausführung nach DIN 3...