CUTGUARD Bluetouch Gripper, EN388, ANSI 6, - nach EN 388:2016 (3X42F), ANSI Cut Level A6 - Lebensmittelechte, haltbare und rutschfeste Beschichtung für den ultimativen Grip - Kein Verrutschen am Me...
15 cm Stulpe, EN 1082-1, Stechschutzhandschuh 5-Finger, 15 cm Stulpe - nach EN 1082-1 - leicht, komfortabel, vollhygienisch, pflegeleicht - bewährte Druckknopftechnik (ermöglicht eine passgenaue Ei...
ohne Stulpe, EN 1082-1, Stechschutzhandschuh 5-Finger, kurz, universell für Rechts- und Linkshänder - nach EN 1082-1 - leicht, komfortabel, vollhygienisch, pflegeleicht - bewährte Druckknopftechnik...
20 cm Stulpe, EN 1082-1, EN 1811, EN 14328, Stechschutzhandschuh RAPTOR 2, STAHLNETZ, 5-Finger, mit 20 cm Stulpe CE geprüft und zertifiziert gemäß EN 1082-1, EN 1811 und gemäß der neuesten Norm für...
Niroflex ohne Stulpe, Gr. L 4680-L Kettenhandschuh Größe (Handschuhe): L 1 St. NIROFLEX 2000, ohne Stulpe Rechts und Links tragbar Ohne störenden Geflechtüberhang an den Fingerspitzen Einfache Hand...
Ersatzband mit Schnalle für Stechschutzhandschuhe PROTEC lieferbare Größen/Farben XXS- (braun) XS - (grün) S - (weiß) M - (rot) L - (blau) XL - (orange) XXL- (grün), Größe L
Dieser Stechschutzhandschuh liefert eine ergonomische Passform. Ein ergonomisch verlängerter Handrücken für einen leichten und angenehmen Griff, der ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht. Der "er...
Dieser Stechschutzhandschuh liefert eine ergonomische Passform. Ein ergonomisch verlängerter Handrücken für einen leichten und angenehmen Griff, der ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht. Der "er...
nach EN 388:2016 (2X4XF), ANSI Cut Level A6, EN 511 (X1X), Der CUTGUARD THERMO kombiniert die Anforderungen Kälteschutz und Schnittschutz in einem Produkt. Getestet und zertifiziert gemäß EN 388:20...
8 cm Stulpe, EN 1082-1, Stechschutzhandschuh 5-Finger, 8 cm Stulpe - nach EN 1082-1 - leicht, komfortabel, vollhygienisch, pflegeleicht - bewährte Druckknopftechnik (ermöglicht eine passgenaue Eins...
20 cm Stulpe, EN 1082-1, Stechschutzhandschuh 5-Finger, 20 cm Stulpe - nach EN 1082-1 - leicht, komfortabel, vollhygienisch, pflegeleicht - bewährte Druckknopftechnik (ermöglicht eine passgenaue Ei...
ohne Stulpe, EN 1082-1, EN 1811, EN 14328, Stechschutzhandschuh RAPTOR 2, STAHLNETZ, 5-Finger, kurz ohne Stulpe CE geprüft und zertifiziert gemäß EN 1082-1, EN 1811 und gemäß der neuesten Norm für ...
Austernhandschuh in Größe L Besteht aus 2 Handschuhen, einem HPPE-Innenhandschuh und dem Außenhandschuh aus Edelstahl. Außenhandschuh langlebig, schnittfest und lebensmittelecht. Innenhandschuh aus...
Niroflex mit Stulpe, Gr. L 4681-L Kettenhandschuh Größe (Handschuhe): L 1 St. NIROFLEX 2000, 190 mm Stulpe Rechts und Links tragbar Ohne störenden Geflechtüberhang an den Fingerspitzen Einfache Han...
Stechschutzhandschuh , large (Größe 8,5 - 9) komplett aus 0,55 mm Edelstahldraht 1.4306, Ringdurchmesser 4,2 mm, beidseitig zu tragen, variabler Hakenverschluss, hochwertige Verarbeitung, entsprich...
Schnitt- und Stechschutz KETTEN-HANDSCHUH stahlharte Sicherheit für die Hand Der Schechschutz-Handschuh besteht aus einem Geflecht von Edelstahlringen, die einen Durchmesser von 4 mm haben. Er kann...
Schnitt- und Stechschutz KETTEN-HANDSCHUH stahlharte Sicherheit für die Hand Der Schechschutz-Handschuh besteht aus einem Geflecht von Edelstahlringen, die einen Durchmesser von 4 mm haben. Er kann...
Schnitt- und Stechschutz KETTEN-HANDSCHUH stahlharte Sicherheit für die Hand Der Schechschutz-Handschuh besteht aus einem Geflecht von Edelstahlringen, die einen Durchmesser von 4 mm haben. Er kann...
Schnittschutz-Kettenhandschuhe, mit langer Stulpe Kettenhandschuhe aus rostfreiem Stahl mit Verschlussband aus Polyurethan. -5-Finger-Handschuhe -Erhältlich mit langer Stulpe -Mit hygienischem Vers...
Schnittschutz-Kettenhandschuhe, ohne Stulpe Kettenhandschuhe aus rostfreiem Stahl mit Verschlussband aus Polyurethan. -5-Finger-Handschuhe -Erhältlich mit langer Stulpe -Mit hygienischem Verschluss...
Stechschutzhandschuh , large (Größe 8,5 - 9) komplett aus 0,55 mm Edelstahldraht 1.4306, Ringdurchmesser 4,2 mm, beidseitig zu tragen, variabler Hakenverschluss, hochwertige Verarbeitung, entsprich...