Kabelschutzschlauch 36/42,5mm EW-PRF-M40/P36 swKabelschutzschlauch für hohe mechanische Beanspruchungen und hoher Flexibilität. In der Schienenverkehrstechnik zugelassener, selbstverlöschender Schl...
Kabelschlauch, Typ=6281457, Aussendurchmesser=10 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Innendurchmesser=6.2 mm, Rollenlänge=500 mm, Röhrenfarbe=Schwarz, Konformität ...
sekundenschnelle Verarbeitung - beliebiges Entfernen oder Hinzufügen von Kabeln auch nach der Montage - Material: PE, halogenfrei - Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80°C - Transparent - max. Bünde...
Kabelschutzschlauch SBR 690Besonders leichter, sehr dünnwandiger, faltbarer, dorngewickelter Gummi-Kabelschutzschlauch, speziell für die Verwendung als Schutzschlauch für Kabel- oder Schlauchpakete...
Kabelschutzschlauch 28,9/34,5mm EW-PRF-M32/P29S swKabelschutzschlauch für hohe mechanische Beanspruchungen und hoher Flexibilität. In der Schienenverkehrstechnik zugelassener, selbstverlöschender S...
Kabelschutzschlauch, Typ=RND 465-01389, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Hülsendurchmesser=-999, Hülsenlänge=-999, Kabeldurchmesser max.=16 mm, Abgeschirmt=Ungeschi...