Ungesichert im Raum verlegte Kabel sind Stolperfallen und führen schnell zu Unfällen, bei denen Menschen verletzt, angeschlossene Geräte zerstört werden und Daten verloren gehen können. Damit ist j...
EHA-Kabelbrücke Warnausführung, für Durchgänge, Treppenabsätze und Büros EHA® Kunststoff-Kabelbrücken in Warnausführung schnell und einfach verlegt stolpersicher dank flacher Form Farbe: gelb/schwa...
EHA-Industriekabelbrücken geeignet für Baustellen, Lager- Werkstatt- und Produktionsbereiche EHA® Industriekabelbrücken überfahrbar für dicke Rohre, Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bi...
EHA-Kabelbrücke für Verkaufsräume und Büros Ausgewählte Version: 6 - gelb EHA® Kunststoff-Kabelbrücken schnell und einfach verlegt kostengünstige Lösung gegen Stolperfallen zur Verklebung Farben: s...
Kabelbrücke, gelb, Höhe = 17 mm Breite = 75 mm, Länge = 1,5 m | TM0813 Kabelbrücke aus Kunststoff Farbe: gelb Höhe = 12 mm Breite = 75 mm Länge = 1,5 m Material: Weich-PVC Verhindern Stolperunfälle
Höhe: 12 mm Überfahrlänge: 62 mm Kabelkanalhöhe: 8 mm Kabelkanalbreite: 11 mm Material: Weich-PVC Arbeitsbereich: bis +60°C inkl. Doppelklebeband | einfache, schnelle und sichere Verlegung von Kabe...
Schlauch- und Kabelbrücke, für Kabel bis 40 mm Ø, gelb, LxBxH 1500 x 210 x 65 mm. Für Schläuche und Kabel bis Ø 40 mm. Auch für LKW-Verkehr geeignet. Optimal für den temporären Einsatz. Keine Befes...
Kabelbrücken mit Deckel (3 Kanäle 45° Winkel rechts) Art.Nr. 200D3K45R Die modularen Crash Stop Kabelbrücken mit Deckel sind ein sinnvoller Schutz für Kabel und kleine Schläuche in Geh- und Fahrweg...
Kabelbrücke Yellow, 3 Kabelkanäle, gelb, Hart-PVC,1500x200x65mm, 13,5kg Kabelbrücke Yellow, mit der Kappsäge auf jede Länge zuschneidbar, hohe Warnwirkung durch gelbe Farbe, flexible, beliebig verl...