Die stufenlos einstellbare Spannkraft wird über eine Skala im Griffbereich angezeigt. Ist die Spannkraft erreicht wird der überstehende Rest automatisch bündig abgetrennt.
Ergonomischer, rutschfester Griff für einen komfortablen und sicheren Halt Sehr wartungsarm Schnelles und präzises Abbinden mit geringem Kraftaufwand durch TLC-Technologie Komfortable und einfache ...
Beschreibung: Mit dieser Kabelbinderzange von Delock können Sie Kabelbinder festziehen und die überstehende Lasche abtrennen. Spezifikation: - Geeignet für Kabelbinder mit einer Breite von 2,4 bis ...
TOOLCRAFT Kabelbinder-Zange 2,4 bis 4,8 mm Kabelbinder-Zange 2,4 bis 4,8 mm Spannkraft einstellbar Kabelbinderbreite 2,4 bis 4,8 mm Eine große Hilfe beim Verbinden von Kabelsträngen oder Teilen an ...
Präzises Abbinden mit geringem Kraftaufwand durch TLC-Technologie Komfortable Einstellung der Zugkraft Rutschfester Griff für sicheren Halt Langer, schmaler Frontbereich für enge Einbauverhältnisse...
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug Robustes Metallgehäuse Für Kabelbinder bis 4,8 mm Breite Prozesssicheres Spannen und automatisches bündiges Abschneiden Stufenlose Zugkraftverstellung Hohe Abbin...
Präzises Abbinden mit geringem Kraftaufwand durch TLC-Technologie Komfortable Einstellung der Zugkraft kombiniert mit einer Schnellverstellung Rutschfester Griff für sicheren Halt Leichtes, glasfas...
Ergonomischer, rutschfester Griff für einen komfortablen und sicheren Halt Sehr wartungsarm Schnelles und präzises Abbinden mit geringem Kraftaufwand durch TLC-Technologie Komfortable und einfache ...
Robustes Metallwerkzeug für Kabelbinder bis 4,8mm Breite Prozesssicheres Spannen und automatisches bündiges Abschneiden Stufenlose Zugkraftverstellung Zuverlässig und wartungsarm Das robuste MK3SP ...
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug Leichtes glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse Ergonomisches Design Für Kabelbinder bis 4,8 mm Breite Prozesssicheres Spannen und automatisches bündiges Abschne...
Die stufenlos einstellbare Spannkraft wird über eine Skala im Griffbereich angezeigt. Ist die Spannkraft erreicht wird der überstehende Rest automatisch bündig abgetrennt.
Standard Griffweite (90mm) und kurze Griffweite (80mm) verfügbar Ergonomischer, rutschfester Griff für einen komfortablen und sicheren Halt Sehr wartungsarm Schnelles und präzises Abbinden mit geri...
Professionelles Spannwerkzeug für Kabelbinder Metallausführung mit einstellbarer Spannkraft zum Spannen und automatischen Schneiden von Kabelbindern für Kunststoff-Kabelbinder von 2,2 - 4,8mm Breite
Kabelbinderzange für Kunststoff-Kabelbinder 2,2-4,8 mm Für Kunststoff-Kabelbinder 2,2-4,8 mm Breite und einer Dicke bis 1,6 mm. Festziehen und Abtrennen in einem Arbeitsgang.