Sehr große Material- und Größenauswahl Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden Innenverzahn...
Verwendung: Fast unbegrenzt wiederlösbar. Zu verwenden auch als Beutel- oder Sackverschluß, Griffschlaufe, für alle Zwecke der Landwirtschaft, Obst- und Weinbau. Werkstoffe: Polyethylen (PE) Verpac...
Kabelbinder aus Polyethylen, lösbar, rot Aus Polyethylen. Weitgehend chemikalienbeständig. Für die Industrie und Automobilbranche. Selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2, innerhalb von max. 3...
Kabelbinder aus Polyethylen, lösbar, rot Aus Polyethylen. Weitgehend chemikalienbeständig. Für die Industrie und Automobilbranche. Selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2, innerhalb von max. 3...
Kabelbinder mti Kennzeichnungsfeld Eigenschaften: Material: Polyethylen Maße: 230 x 9 mm - für Kabel/Rohre bis Ø 60 mm Farbe: rot Temperaturbeständigkeit: -30 bis +95 °C Beständig gegenüber Benzin ...
Patentierter Speedy-Click Schnellverschluss Leicht zu öffnen und zu schließen Belastbar bis zu 888 N (ca. 90kg) Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch die Länge von 750 mm Verarbeitung auch mit ...
Blitzbinder - Die vielseitige Lösung aus Kunststoff für jeden Einsatzzweck Kabelbinder haben sich als innovatives und flexibel einsetzbares Verschlusssystem erfolgreich im Profi- und Hobbybereich e...
Kabelbinder, rot Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikal...