Sehr große Material- und Größenauswahl Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden Innenverzahn...
Kabelbinder aus halogen- und silikonfreiem POLYAMID 6.6. Die Binder sind überdurchschnittlich farbbeständig (farbecht) und weitgehend chemikalienbeständig. Sie weisen auch bei starken Temperatursch...
Kabelbinder, Typ=PCT-0200-040-GN-100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.6 mm, Länge=203 mm, Zugfestigkeit=180 N, Farbe Kabelbinder=Grün, Halogenfrei=Ja, Kabe...
Sehr große Material- und Größenauswahl Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden Innenverzahn...
KSS TV100 TV100 Knotenband 100 mm 2.20 mm Grün 100 St. Knotenband Einfach zu installierendes und wieder zu öffnendes Knotenband. Technische Daten: Bündel-Ø (max.) (Details): 25 mm · Herstellerfarbe...
Kabelbinder, grün Ausführung: Aus Polyamid 6.6, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94 V2 NYLON, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitg...
Lösbarer und wiederverwendbarer Kabelbinder Durch verlängertes Zungendesign leicht wieder zu öffnen Verschiedene Farben und Materialien erhältlich Eignen sich besonders gut zur farblichen Kennzeich...
Die fischer Kabelbinder BN und UBN sind eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch ...
Sehr große Material- und Größenauswahl Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden Innenverzahn...