Kübler Automation 3.220.401.075 H57 Betriebsstundenzähler H 57 Betriebsstundenzähler H 57 Optisch vergrößerte Ziffern Einbau-Betriebsstundenzähler für allgemeine Zeitzählung für Wartungs- oder Taus...
Betriebsstundenzähler, Typ=6.134.012.861, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höhe Einbauöffnung=22.2 mm, Zeichenhöhe=8 mm, Zählfrequenz max.=-999,...
Zubehörtyp = Fronteinfassung Zur Verwendung mit = LCD-Stundenzähler Codix Serie 135 Einbaurahmen. Kübler Einbaufassungen für den Einsatz mit Geräten von 48 x 24 mm mit 45 x 22-Plattenausschnitt auf...
Zubehörtyp = Montagerahmen Zur Verwendung mit = LCD-Stundenzähler Codix Serie 135 Montagerahmen. Der Montagerahmen kann in einem Ausschnitt von 50 x 50 mm und ist für Zähler mit 48 x 48 mm, 53 x 53...
Zubehörtyp = Fronteinfassung Zur Verwendung mit = LCD-Stundenzähler Codix Serie 135 Einbaurahmen. Kübler Einbaufassungen für den Einsatz mit Geräten von 48 x 24 mm mit 45 x 22-Plattenausschnitt auf...
Kübler Automation 3.100.900.383 HK 07.90 Micro-Betriebsstundenzähler HK 07.90 Micro-Betriebsstundenzähler HK 07.90 Einbaumaße 29 x 36 mm Präzise Erfassung von Betriebs- und Laufzeiten. Ausstattung:...
Die Betriebsstundenzähler H 37 haben eine sehr hohe Schockfestigkeit. Als Einbauzähler mit Standard DIN-Abmessungen sind sie in verschiedenen Anwendungsbereichen einsetzbar. Die nicht rückstellbare...