Micro-USB ist die kleinste Steckerbauform von USB, um den immer kleiner werdenden Geräten wie Smartphone, Handy, PDA, Digitalkamera gerecht zu werden. Dabei gibt es 2 Steckerformen: Micro-A Stecker...
USB 3.2 Gen.2x2 Anschlusskabel, SuperSpeed USB 20Gb/s kompatibel USB Typ-C Stecker an USB Typ-C Stecker gemäß IEC 62680-1-3:2021 Standard Zum Anschluss von USB Festplatten, USB Grafikkarten etc. mi...
Micro-USB ist die kleinste Steckerbauform von USB, um den immer kleiner werdenden Geräten wie Smartphone, Handy, PDA, Digitalkamera gerecht zu werden. Dabei gibt es 2 Steckerformen: Micro-A Stecker...
Ein eingebauter Verstärker ermöglicht Beibehaltung von Hi-Speed USB 2.0 Signalqualität überwindet die 5 m Grenze für USB Verbindungen - ideal zum Anschluss von Gehäusen, Druckern, Scannern und ande...
USB 3.0 Anschlusskabel zum Verbinden von USB 3.0 Geräten an den PC SuperSpeed USB 3.0 unterstützt Datenraten bis zu 5Gb/s, (ca. 10 schneller als USB 2.0) Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Zum A...
USB4 Anschlusskabel (USB4 Gen 3×2), USB 40Gb/s kompatibel USB Typ-C Stecker an USB Typ-C Stecker Zum Anschluss von USB Festplatten, USB Grafikkarten etc. mit USB Typ-C Anschluss Für Datenübertragun...
Zeitgleiches Synchronisieren der Daten und Aufladen Ihres Smartphones oder Tablets Robustes Kabel mit Geflecht-Mantel und Aluminium-Steckern 3-in-1 Lade- und Datenkabel zur Verwendung von Mobiltele...
Moderne Smartphones und Tablets benötigen heutzutage immer mehr Ladestrom, um ihre Akkus recht schnell wieder aufzufüllen und verlangen nicht selten 2A und mehr von den Netzteilen. Damit dieser Lad...
Micro-USB ist die kleinste Steckerbauform von USB, um den immer kleiner werdenden Geräten wie Smartphone, Handy, PDA, Digitalkamera gerecht zu werden. Dabei gibt es 2 Steckerformen: Micro-A Stecker...
Das leistungsstarke USB 3.2 Gen.1 Aktiv-Kabel von InLine ist die ideale Lösung, um das Datensignale zu erweitern. Dabei können durch die integrierte Elektronik lange Distanzen von bis zu 15 Metern ...