Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 81 mm, Schaltabstand 12 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP/NPN, 6 m PUR-Kabel, IP 67, IP 69K, 2-Leiter,3-Leiter, Umgebungstemperatur -40...85 ?C, Schaltfr...
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 51 mm, Schaltabstand 12 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP/NPN, M12 Steckverbindung, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 ?C, Schaltfrequenz 250 Hz
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 90 mm, Schaltabstand 8 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur 0...100 ?C, Schaltfrequenz 400 Hz
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltf...
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 46 mm, Schaltabstand 8 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M8 Steckverbindung, IP 67, (in geschraubtem Zustand), 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 ?C, Scha...
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; ...
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 46 mm, Schaltabstand 8 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP/NPN, M12 Steckverbindung, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 ?C, Schaltfrequenz 300 Hz
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 70 mm, Schaltabstand 8 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 ?C, Schaltfrequenz 400 Hz
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 70 mm, Schaltabstand 5 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 ?C, Schaltfrequenz 400 Hz
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 52 mm, Schaltabstand 12 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M8 Steckverbindung, IP 67, (in geschraubtem Zustand), 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 ?...
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltf...
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 70 mm, Schaltabstand 12 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 ?C, Schaltfrequenz 300 Hz