Induktiver Sensor, M12 x 1 / L = 70 mm, Schaltabstand 4 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 68, (Coolant), 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 ?C, Schaltfrequenz 700 Hz
Induktiver Sensor IIA2010-BBOAInduktiver Sensor M30 x 1,5 / L = 81 mm Schaltabstand 10 mm bündig einbaubar Öffner AC/DC 2 m PVC-Kabel IP 67 2-Leiter Umgebungstemperatur -25...80 °C Schaltfrequenz 2...
Induktiver Sensor, M12 x 1 / L = 60 mm, Schaltabstand 7 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 68, (Coolant), 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 ?C, Schaltfrequen...
Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; 2 m PVC-Kabel; IP67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 400 Hz
Induktiver Sensor, M12 x 1 / L = 45 mm, Schaltabstand 2 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 68, (Coolant), 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 ?C, Schaltfrequenz 700 Hz
Induktiver Sensor, M12 x 1 / L = 60 mm, Schaltabstand 7 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er / Offner, (wahlbar), DC PNP/NPN, M12 Steckverbindung, IP 68, (Coolant), 2-Leiter, Umgebungstemperatur -2...
Induktiver Sensor, M12 x 1 / L = 70 mm, Schaltabstand 2 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 68, (Coolant), 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 ?C, Schaltfrequenz 700 Hz
Induktiver Sensor, M12 x 1 / L = 70 mm, Schaltabstand 7 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 68, (Coolant), 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 ?C, Schaltfrequen...
Sensor,ind.,M30x1.5,Kabel Namur,nc,sn=15mm,nb NI5003Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 15 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, Anschluss an beschei...
Sensor,ind.,M30x1.5,Kabel Namur,nc,sn=15mm,nb NI5011Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 15 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, Anschluss an beschei...