Induktiver Sensor IL5020Induktiver Sensor 40 x 8 x 8 mm Schaltabstand 2,5 mm bündig einbaubar Schließer DC PNP 2 m PUR-Kabel IP 65 3-Leiter Umgebungstemperatur -25...70 °C Schaltfrequenz 2000 Hz
Näherungsschalter induktiv IA5052Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 20 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand: 10 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Str...
Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; 2 x Öffner; DC NAMUR; 10 m Silikon-Kabel; IP67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...80 °C; Schaltfrequenz 1800 Hz
Induktiver Sensor IVE4040-CPKGInduktiver Sensor 40 x 40 x 118 mm Schaltabstand 40 mm nicht bündig einbaubar antivalent DC PNP Anschlussklemmen: ...2,5 mm² IP 68 IP 69K 3-Leiter Umgebungstemperatur ...
Induktiver Sensor, ? 20 / L = 93 mm, Schaltabstand 10 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 300 Hz
Induktiver Sensor, ? 34 / L = 82 mm, Schaltabstand 20 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, 6 m PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 60 Hz
Induktiver Sensor; 33 x 60 x 92 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; 2 x Öffner; DC NAMUR; M12 Steckverbindung; Klemmleiste im Anschlussraum: ...2,5 mm²; IP65; IP67; 3-Leiter; Umgebungste...
Induktiver Sensor, ? 34 / L = 82 mm, Schaltabstand 20 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, AC/DC, 6 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 Hz DC
Induktiver Sensor; 33 x 60 x 119 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; 2 x Öffner; DC; Klemmleiste im Anschlussraum: ...2,5 mm²; IP65; IP67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Scha...
Induktiver Sensor, ? 20 / L = 94,5 mm, Schaltabstand 10 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 65, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 300 Hz