Der Leiternklassiker für die verschiedensten Arbeiten. Beliebt bei Malern und Elektrikern. - Stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier - Spreizsicherung durch Ketten - Sicherungslaschen sorg...
Der Leiternklassiker für die verschiedensten Arbeiten. Beliebt bei Malern und Elektrikern. - Stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier - Spreizsicherung durch Ketten - Sicherungslaschen sorg...
Holz-Stehleiter mit Komfort-Breitsprossen, beidseitig begehbar, 2 x 8 Sprossen. Serienmäßig mit Werkzeugablagetasche und Eimerhaken. 50 mm breite Auftrittsfläche, ergonomisch waagerecht eingebaut f...
Holz-Stehleiter mit Komfort-Stufen, beidseitig begehbar, 2 x 8 Stufen. TRBS 2121-2-konform - Stufen statt Sprossen. 80 mm breite Auftrittsfläche, für sicheres und ermüdungsfreies Stehen. Serienmäßi...
Entspricht DIN EN 131 Ebene Fläche als oberer LeiternabschlussHandwerkerleiter speziell für die Anforderungen von Elektrikern und Malern 80 mm tiefe Stufen, Buche Das Nonplusultra für ERGOnomisches...
Die Holzanlegeleiter 1052 ist eine einfache, robuste und edle Leiter. Die Holme sind aus massiven Rotkiefernholz und die Sprossen aus stabilen Buchenholz gefertigt. Die speziellen Vierkantzapfen so...
Sprossen-Anlegeleiter aus Holz Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine, Sprossen aus Esche gefertigt Verzapfte Sprossen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche Sprossena...
Produktbeschreibung: starke Holme für hohe Stabilität und Langlebigkeit hochwertige Holm-Sprossen-Verbindung durch Zweifinger-Verzapfung Sprossen aus stabilem Buchenholz Spreizsicherung durch hochf...
Entspricht DIN EN 131 Ab der 3. Sprosse von oben stehen Sie bequemm auf extra breiten, waagrecht eingebauten, Sprossen Ab der 3. Sprosse von oben stehen Sie bequem auf extra breiten, waagrecht eing...
Produktbeschreibung: starke Holme für hohe Stabilität und Langlebigkeit hochwertige Holm-Sprossen-Verbindung durch Zweifinger-Verzapfung Sprossen aus stabilem Buchenholz Spreizsicherung durch hochf...
Holz-Sprossen-Anlegeleiter , 8 Sprossen , Länge 2,38 m , Holmgröße 56 mm Die klassische Bauleiter Parallel mit Vierkantholmen Nachstellbare Spannbolzen Breite 38 cm Sprossenabstand 28 cm Holz-Leite...
Holz-Sprossen-Stehleiter "Classic" , 8 Sprossen , Länge 2,38 m , Holmgröße 56 mm Die klassische Handwerkerleiter Konisch, beidseitig begehbar Eimerhaken serienmäßig Seitenbandscharniere aus verzink...
Bis Größe 10 nach DIN EN 131 91 mm tiefe Stufen Ab Größe 11 nach DIN 4567-3 - ohne Traverse Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten Holme komplett aus natürlichem, astfreien Nadelholz 80 mm tiefe Stufen...