Perfekter Helfer in jeder Küche! Stabiler Kochlöffel aus Buchenholz mit einer Vertiefung vorne am Löffel. Da es sich hier um ein Naturprodukt handelt können Schwankungen in Farbe und Maserung nicht...
Kochlöffel rund 30 cm aus Olivenholz Eine Küche ohne Kochlöffel ist nahezu unmöglich. Der Löffel ist ein Allrounder und kommt bei den meisten Köchen täglich zum Einsatz. Deshalb gibt es von Fackelm...
Kochlöffel-Set, 6-teilig, bambus Robustes Kochlöffel-Set bestehend aus 5 Löffel-Varianten und einem Köcher. Material: Bambus. 100% Eco.Lieferumfang:- 5x Bambuslöffel mit ca. 30 cm Länge- 1x Bambusk...
Kochlöffel spitz 30 cm aus Olivenholz Eine Küche ohne Kochlöffel ist nahezu unmöglich. Der Löffel ist ein Allrounder und kommt bei den meisten Köchen täglich zum Einsatz. Deshalb gibt es von Fackel...
Küchenhelfer aus Buchenholz – Kochlöffel MARIBOR Für den täglichen Kücheneinsatz wie geschaffen: ovaler Kochlöffel aus unbehandeltem Buchenholz. Für Holzfreunde: In der Serie MARIBOR gibt es noch v...
Einfach unverzichtbar: Die Kochlöffel von WMF eignen sich dank ihres Silikonvorderteils besonders zum Rühren in beschichteten Töpfen und Pfannen. Mit der ovalen Form erreichen Sie auch den äußerste...
Kela Spitzloch-Kochlöffel Maribor Buchenholz 30cm Küchenhelfer aus naturbelassenem Buchenholz: der Spitzlochkochlöffel MARIBOR. Der Kochlöffel ist 30 cm lang.
Rührlöffel Gentle; 30x6 cm (LxB); schwarz; 2 Stück / Packung Rührlöffel aus hochwertigem Polyamid. Ideal geeignet für den Einsatz in beschichtetem Kochgeschirr. Hitzebeständig bis max. 210 °C. Spül...
Spitzlochlöffel Gentle; 30x6 cm (LxB); schwarz; 2 Stück / Packung Spitzlochlöffel aus hochwertigem Polyamid. Ideal geeignet für den Einsatz in beschichtetem Kochgeschirr. Hitzebeständig bis max. 21...