Innenverzahnung Komplett aus Kunststoff Installation von Hand oder mit einem Verarbeitungswerkzeug Geeignet für die einfache Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen.
Außenverzahnter Kabelbinder mit glatter Innenseite zum Bündel Der Kabelbinder schmiegt sich den Konturen des Bündels perfekt an Geringer Platzbedarf durch gerundetes Kopfdesign Besonders leichtes E...
Länge = 190mm Breite = 3,5 mm Farbe = Schwarz Material = Polyamid 6.6 (PA66) Typ = Innen gezadert Anzahl = 100 UV-Beständigkeit = Ja Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +85°C ...
Schlagzähmodifiziertes Material für mehr Flexibilität Gute Haltekräfte mit einfachem oder doppeltem Steg Außenverzahnte Kabelbinder mit glatter Innenseite zum Bündel Breite Auflagefläche schützt di...
Sehr große Material- und Größenauswahl Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden Innenverzahn...
Sehr große Material- und Größenauswahl Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden Innenverzahn...
Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein Einfache Montage, werkzeugfrei Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen Schützt vor eindringend...
Geschwungenes Kopfdesign umschließt das Bündelgut bestmöglich Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug Erhältlich in verschiedenen Materialien un...
Kennzeichnungsschilder und -pfeile zur Befestigung mit Kabelbindern Beschriftung mittels Markierstift T82 oder Bestückung mit Ovalgrip AT1 für 7 Ovalgrip-Kennzeichnungstüllen der Größe 50 AT2 für 8...