Übersicht | "Hebelkugelhahn"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | |
GEKA plus-Kugelhahn Typ3 MS vn., 2xIG G3/8" (1 Angebot) Kugelhahn Innengewinde/Innengewinde Eigenschaften: • Voller Durchgang Technische Daten: Material: Gehäuse: Messing CW617N vernickelt; Kugel: Messing CW617N hartverchromt mit Dichtringen PTFE; Spind... |
KARASTO Armaturenfabrik Oehler 653300 |
ab € 145,66008* pro 12 Stück |
| |
KH14TW Messing-Kugelhahn, Rp 1/4", -0,9 bis 50bar, für Trinkwasser (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Hebel: Stahl verzinkt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +150°C Medien: Trinkwasser, Wasser, Druckluft, Vakuum ... |
|
ab € 7,31* pro Stück |
| |
Kugelhahn Gr.3/8 Zoll TEGUMA (3 Angebote) Für Gasabsperrarmaturen zugelassen für alle Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260/I · die in der Haushaltsinstallation bis zur Nenndruckstufe PN 1 eingesetzt werden. Mit beidseitigem Innengewinde. DVGW... |
|
ab € 5,05* pro Stück |
| |
Kugelhahn, DN 40 DIN-DVGW, beids Rp 11/2" ; (2 Angebote) Kugelhahn, DN 40 DIN-DVGW, beids Rp 11/2" Bauform nach DIN 3202, für Trink- und Wasserleitungen, mit Eignungsnachweis gemäß DIN 1988/EN 13828, Gehäuse aus Pressmessing nach DIN EN 12165, Eingang: R... |
|
ab € 52,27* pro Stück |
| |
GEKA plus-Kugelhahn Typ3 MS vn., 2xIG G4" (1 Angebot) Kugelhahn Innengewinde/Innengewinde Eigenschaften: • Voller Durchgang Technische Daten: Material: Gehäuse: Messing CW617N vernickelt; Kugel: Messing CW617N hartverchromt mit Dichtringen PTFE; Spind... |
KARASTO Armaturenfabrik Oehler 653340 |
ab € 468,26* pro Stück |
| |
KH38TW Messing-Kugelhahn, Rp 3/8", -0,9 bis 50bar, für Trinkwasser (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Hebel: Stahl verzinkt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +150°C Medien: Trinkwasser, Wasser, Druckluft, Vakuum ... |
|
ab € 7,71* pro Stück |
| |
Kugelhahn Typ 128 Gr.1 Zoll TEGUMA (3 Angebote) Mit T-Bohrung · 3x BSP-Innengewinde Weitere technische Eigenschaften: · Bemerkung: Nicht für Dampf geeignet! · Betriebsdruck: 45bar · Bohrung: T-Bohrung · Einbaubreite: 81mm · Einbaulänge: 104mm · ... |
|
ab € 79,08* pro Stück |
| |
Kugelhahn, DN 50 DIN-DVGW, beids Rp 2" ; (2 Angebote) Kugelhahn, DN 50 DIN-DVGW, beids Rp 2" Bauform nach DIN 3202, für Trink- und Wasserleitungen, mit Eignungsnachweis gemäß DIN 1988/EN 13828, Gehäuse aus Pressmessing nach DIN EN 12165, Eingang: Rp 2... |
|
ab € 84,43* pro Stück |
| |
Löt-Kugelhahn (1 Angebot) Löt-Kugelhahn • Mit Hebelgriff • Betriebstemperatur: max. + 200° C • Betriebsdruck: max. 10 bar • Betriebstemperatur: max. + 200° C • Betriebsdruck: max. 10 bar Größe 18 mm |
|
ab € 6,87* pro Stück |
| |
Kugelhahn Typ 128 Gr.1/2 Zoll TEGUMA (3 Angebote) Mit T-Bohrung · 3x BSP-Innengewinde Weitere technische Eigenschaften: · Bemerkung: Nicht für Dampf geeignet! · Betriebsdruck: 50bar · Bohrung: T-Bohrung · Einbaubreite: 59,5mm · Einbaulänge: 77mm ·... |
|
ab € 34,55* pro Stück |
| |
|
|
ab € 21,89* pro Stück |
| |
GEKA plus-Kugelhahn Typ3 MS vn., IGxAG G1.1/2" (1 Angebot) Kugelhahn Innengewinde/Außengewinde Eigenschaften: • Voller Durchgang Technische Daten: Material: Gehäuse: Messing CW617N vernickelt; Kugel: Messing CW617N hartverchromt mit Dichtringen PTFE; Spind... |
KARASTO Armaturenfabrik Oehler 653407 |
ab € 346,90* pro 4 Stück |
| |
Kugelhahn Typ 128 Gr.1/4 Zoll TEGUMA (3 Angebote) Mit T-Bohrung · 3x BSP-Innengewinde Weitere technische Eigenschaften: · Bemerkung: Nicht für Dampf geeignet! · Betriebsdruck: 55bar · Bohrung: T-Bohrung · Einbaubreite: 59,5mm · Einbaulänge: 77mm ·... |
|
ab € 34,44* pro Stück |
| |
|
|
ab € 22,00* pro Stück |
| |
Kugelhahn Typ 128 Gr.3/4 Zoll TEGUMA (3 Angebote) Mit T-Bohrung · 3x BSP-Innengewinde Weitere technische Eigenschaften: · Bemerkung: Nicht für Dampf geeignet! · Betriebsdruck: 50bar · Bohrung: T-Bohrung · Einbaubreite: 70,5mm · Einbaulänge: 92mm ·... |
|
ab € 53,33* pro Stück |
| |
|