Der Mini DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0 Adapter von Good Connections® ermöglicht eine Signalübertragung bis 4K / UHD @60Hz. Der Mini DisplayPort-Anschluss verbindet die Signalquelle (PC, Ultrabook, No...
Der High Speed HDMI-Stecker auf HDMI-Buchse Portsaver Adapter der PureInstall Serie eignet sich aufgrund der hohen Zuverlässigkeit insbesondere für professionelle Anwendungen und Installationen. De...
PI040 - High Speed HDMI 270° Winkeladapter Unsere flexible Kabelführung für schwierige Zugänge! Der Winkeladapter PI040 ist zur Verwendung an schwierig zugänglichen HDMI Buchsen vorgesehen und änd...
Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines HDMI Monitors mit einer Auflösung bis zu 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 30 Hz) an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und Displayport Alternate...
PI035 - High Speed HDMI 90° Winkeladapter Dieser Winkeladapter führt um die Ecke! Der PI035 ist ein High Speed HDMI Adapter welcher zur Verwendung an schwierig zugänglichen HDMI Buchsen vorgesehen ...
Mit diesem Adapter können Sie eine HDMI-Verbindung um 90 Grad biegen, was besonders nützlich ist, wenn sich Ihr Bildschirm nahe an der Wand befindet oder Sie einen Flachbildschirm an der Wand insta...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen HDMI Monitor über eine freie Displayport Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) und i...
HDMI Stromadapter mit 50cm USB-Stromkabel Dieser zertifizierte HDMI Stecker - Buchse Adapter dient zur Verlängerung von HDMI-Signalverbindungen über größere Distanzen. Mittels des fest integrierten...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen HDMI Monitor über eine freie mini Displayport Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) ...
Mit der Sandberg VGA+Audio to HDMI Converter können Sie über den HDMI-Eingang des Fernsehers qualitativ hochwertige Audio- und Videodaten von Ihrem PC auf Ihren Fernseher übertragen.
PI055 - High Speed HDMI auf Mini HDMI Adapter Mit High Speed von HDMI-A nach HDMI-C - umgesetzt wird dies mit dem Adapter PI055! Der PI055 ist ein High Speed Adapter, welcher das Signal von HDMI-A ...
HDMI™-Adapter HDMI™ A-Buchse > HDMI™ A-Stecker; abwinkelbar HDMI™ Adapter mit abwinkelbaren Steckern. Ideal zur Verbindung von Geräten an schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. an der Wand befestigt...