Eigenschaften und Awendungsgebiet: gewährleistet eine qualitativ hochwertige Schweißung auf eisenhaltigen Materialien wie Stahl, Edelstahl sowie Kupfer und Kupferlegierungen · für basisch und rutil...
Eigenschaften und Awendungsgebiet: ideal für Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an Aluminium, Stahl, Edelstahl und Kupfer · für alle gängigen Rutil-, Edelstahl-, Guss- und basischen Stabelektro...
Eigenschaften und Awendungsgebiet: kompakt und tragbar · eignet sich für das WIG-Schweißen AC/DC sowie Schweißen mit umhüllter Elektrode (MMA) · Materialien bis zu einer Dicke von 4 mm (Stahl, Edel...
Eigenschaften und Awendungsgebiet: Modell für Rohrinstallateure, Kesselschmieden und Wartungspersonal · intuitives Bedienfeld · 2 verschiedene Zündmöglichkeiten: Kontaktzündung mit WIG-LIFT und kon...
GYS Schweißgerät PROGYS 200 A PFC 031432 Mikroprozessor gesteuerter Elektroden-Schweißinverter mit Folientastatur und Digitalanzeige, das sowohl für E-Hand-, als auch für WIG-Schweißen benutzt werd...
Eigenschaften und Anwendungsgebiet: gewährleistet eine qualitativ hochwertige Schweissung auf eisenhaltigen Materialien wie Stahl, Edelstahl, Kupfer und Kupferlegierungen · kontrolliert die Tempera...
GYS 013803 PROGYS 183E Das elektronisch topaktuelle und robuste PROGYS 183 E ist für für hochwertige Schweißarbeiten auf bis zu 10 mm starken Stahl, Gusseisen und Edelstahl geeignet Das Gerät biete...
GYS TIG 250 Schweißinverter AC/DC-HF 012004 Wassergekühlter AC/DC WIG-Schweißinverter mit hoher Einschaltdauer (100% bei 250 Amp. - 20°C) zum Schweißen von Stahl-, Alu-, Kupfer und de ren Legierung...