Glasreiniger: Für jede Fläche den richtigen Reiniger
Um Oberflächen zu reinigen und zu pflegen, werden spezielle
Oberflächenreiniger eingesetzt. Flächen, die aus Glas bestehen, wie beispielsweise Spiegel in Kaufhäusern, Geschäften oder Sanitäranlagen sowie Fenster in Wohn- und Geschäftshäusern bedürfen einer besonderen Pflege und müssen daher regelmäßig einer intensiven
Glasreinigung unterzogen werden.
Aufsprühen und abwischen
Um Spiegel schnell und einfach zu pflegen, sind Glas- und Spiegelreiniger in praktischen Sprühflaschen am besten geeignet. Einige können unverdünnt aufgesprüht und sofort mit trockenen Tüchern abgewischt werden. Dabei werden Verschmutzungen gelöst und die Flächen streifenfrei trocken. Da ein Abwaschen nicht nötig ist, können Glas- und Spiegelflächen auch schnell und einfach in Läden und Eingangsbereichen, in denen Kundenkontakt besteht, zwischendurch gereinigt werden. Damit die gesäuberten Flächen im Anschluss nicht schnell wieder beschlagen, kann die Fläche im Nachgang zusätzlich mit einem
Antibeschlag-Reiniger behandelt werden.
Reinigungsschaum
Für die schnelle Reinigung gibt es einen speziellen Reinigungsschaum. Er entfernt den Schmutz dank schaumaktiver Wirkstoffkomponenten besonders gründlich und lässt sich ganz einfach aufsprühen. Nach einer kurzen Einwirkzeit wischt man den Schaum mit einem Tuch ab. Er kann sowohl für Fenster, Glastische als auch Autoscheiben eingesetzt werden und hinterlässt meist einen angenehmen Duft.
Konzentrierte Reiniger für professionelle Glasreinigung
Wer täglich viele Fenster mit unterschiedlich starker Verschmutzung reinigt, benötigt konzentrierte Reiniger in großen Kanistern, die im Wasser verdünnt werden. So lassen sich auch große Fensterflächen und stärkere Verschmutzungen perfekt säubern. Achten Sie dabei bitte auf die genaue Beschreibung der einzelnen Produkte. Praktisch sind hochwertige Glasreiniger ohne Salmiak, die streifenfrei trocknen, sodass ein Nachpolieren nicht notwendig ist.
Einige Reiniger sind auch für das Säubern von Edelstahl., Keramik-, oder Kunststoffoberflächen geeignet. Da einige Mittel Alkohol und entzündliche Stoffe enthalten, ist es wichtig, auf die Sicherheitshinweise der Hersteller zu achten.