GEKA-Gewindestück, starr, Messing blank, G 3/4 IG, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemperatur -10 °C bis 90 °CKlauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Messing für Wasser-, Industrie-, ...
Innengewinde mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 · Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. Hochleistungs-F...
Messing · Innengewinde · serienmäßig mit NBR-Hochleistungsformdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C abhängig von der Dicht...
GEKA® plus-Gewindestück „K” mit Innengewinde • Die aktuell gültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser, insbesondere beim Transport in mobilen und ortsfest...
360° axial drehbar · mit Innengewinde · Messing CW617N/CW614N · Temperaturbereich: ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtrinqualität) · Betriebsdruck max. 40 bar · Klauenweite 40 mm
GEKA-Gewindestück, 360° drehbar, Messing blank, G 3/4 IG, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -10 °C bis 90 °CKlauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Messing für Wasser-, Industrie-...
GEKA-Gewindestück, starr, Edelstahl, G 3/4 innen, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemperatur -10 °C bis 150 °CKlauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Chromstahl (ähnlich 1.4581) für e...
Das Messing-Schnellkupplungs-Gewindestück ist geeignet für alle Produkte mit Außengewinde und wird als Anschluss z.B. für den Wasserhahn genutzt. Mit 26,5 mm (G 3/4)-Gewinde.
GEKA® plus Gewindestück, mit Innengewinde EIgenschaften: • Klauenabstand einheitlich 40 mm • Innengewinde • Kombinationen untereinander möglich • Kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen • Serie...
Messing · Innengewinde · serienmäßig mit NBR-Hochleistungsformdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C abhängig von der Dicht...
GEKA plus-Gewindestück mit Innengewinde 1"Zubehör und Ersatzteile im BEULCO Wasser- und Trinkwasserprogramm Natürlich bietet BEULCO für das Wasser- und Trinkwasserprogramm in der mobilen Wasservers...
Gewindestück GEKA plus 360 MS IG G 3/4 Zoll drehb.SB GEKA 360° axial drehbar · mit Innengewinde · Messing CW617N/CW614N · Temperaturbereich: ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtrinqualität...
• Klauenabstand einheitlich 40 mm • Kombinationen untereinander möglich • Kompatibel mit allen anderen GEKA® - Modellen • Aus Messing • Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR 300 C • Gew...
Hahnstecker GEKA plus KTW MS IG G 3/4 Zoll SB GEKA zertifiziert nach Trinkwasserverordnung: erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550 mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer: DW-0310CQ0490 · ...
Innengewindestück GEKA plus-SK VA IG 3/4 Zoll KARASTO Edelstahl ähnlich 1.4401 · Betriebsdruck max. 40 bar · vakuumbeständig bis 10 m Wassersäule (WS) · temperaturbeständig von ca. -5°C bis +100°C ...
Temperaturbereich: Stahl oder Temperguss: -40°C bis +95°C, Edelstahl: -30°C bis +200°C Hinweis: Messing-Dichtungen werden vorzugsweise direkt am Kompressor eingesetzt um ein Verkleben der Dichtunge...
Temperaturbereich: Stahl oder Temperguss: -40°C bis +95°C, Edelstahl: -30°C bis +200°C Hinweis: Messing-Dichtungen werden vorzugsweise direkt am Kompressor eingesetzt um ein Verkleben der Dichtunge...
GEKA TG-Gewindestück IG IG, G 3/4", DIN 3482, Nr. 61.1611 Gewinde- und Schlauchstücke aus Temperguss verzinkt, gelb chromatiert. Nach DIN EN 1562. Serienmäßig mit Formdichtring NBR. Klauenabstand e...
Temperaturbereich: Stahl oder Temperguss: -40°C bis +95°C, Edelstahl: -30°C bis +200°C Hinweis: Messing-Dichtungen werden vorzugsweise direkt am Kompressor eingesetzt um ein Verkleben der Dichtunge...
Gewindestück DIN 3489 mit Innengewinde Eigenschaften: • Mit NBR-Formdichtung, bis 95 °C, ölbeständig • Sicherungs-Doppelnokken verhindern selbsttätiges Lösen • Universalkupplung, weltweit verwendet...