Beste Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen und Anforderungen · Bauartgeprüfter Karton mit UN- und DOT-Kennzeichnung, auch Zulassung nach 4GV · Für den Transport gefährlicher Güter · Nach den Be...
Gefahrgutkartonagen • Alle Kartons sind mit der jeweiligen Zulassungsnummer versehen • Entsprechen den Bestimmungen RM001, IATA, RID, ADR • Besonders stabile und robuste Ausführung für höchste Sich...
Wellpappe-Gefahrgutkarton 6/5 175 x 155 x 213 mm (Innenmaß) Wellpappe-Gefahrgutkarton 6/5 wurde speziell für den Transport von Gefahrgütern entwickelt. Geprüft als zusammengesetzte Verpackung ist s...
Gefahrgutkarton, 1- und 2-wellig • Außendecke: wasserabweisend beschichtet • Verklebung: nassfest • Für Bruttogewicht bis zu 85 kg • Für höchste Sicherheit, hohe Belastungen und Anforderungen beim ...
Unsere Gefahrgutkartons entsprechen den neuesten gesetzlichen Bestimmungen. Die Kartons sind durch die BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung in Berlin) geprüft und entsprechen den G...
Gefahrgut-Karton 1-wellig, Innenmaß, 175 x 155 x 213mm, Inhalt 6l Bauartgeprüfter Karton mit UN- und DOT-Kennzeichnung, auch zugelassen nach 4GV Für den Transport gefährlicher Güter nach den Bestim...
Gefahrgutkarton PREMIUM, braun, Innenmaße 175 x 155 x 213 mm. Vielseitig einsetzbar durch 4-fach-Zulassung 4G und zusätzlich 4GV. Alle Kartons erfüllen die Bauartanforderungen nach 4G und 4GV. Beso...
Gefahrgut Karton 175 x 155 x 213 mm Außenabmessung: 175 x 155 x 213 mm FEFCO 0201 Qualität: 2.8 BC mit Filamentklebeband verschließbar 4G - Gefahrgutverpackung aus Wellpappe Gefahrgutklasse mit Max...