Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Freisprechanlage

  Freisprechanlage  (277 Angebote unter 28.113.628 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Freisprechanlage“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Freisprechanlage"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Jabra Lautsprecher Speak 510 (29 Angebote) 
Jabra Lautsprecher Speak 510 Mobile USB- und Bluetooth®-Freisprechlösung der oberen Mittelklasse Merkmale Deutliche Konferenzgespräche ermöglichen effizientere Meetings Optimiertes UC-Erlebnis Konf...
Jabra
7510-209
ab € 67,35*
pro Stück
 
 Stück
Jabra SPEAK™ 510+ MS (25 Angebote) 
Jabra Motion™ UC MS mit Reiseset und mobiler Ladestation Jabra SPEAK™ 510 Führen Sie Konferenzgespräche, wo auch immer Sie sind: Die handliche Freisprechlösung Jabra SPEAK 510+ MS verbindet sich üb...
Jabra
7510-309
ab € 83,49*
pro Stück
 
 Stück
Jabra Lautsprecher Speak 710 - MS inkl. Link 370 (24 Angebote) 
Jabra Lautsprecher Speak 710 - MS inkl. Link 370 Mobile Premium-Freisprechlösung mit herausragendem Sound für Konferenzgespräche und Musikwiedergabe Merkmale Intensiver Sound für Anrufe und Musik I...
Jabra
7710-309
ab € 144,03*
pro Stück
 
 Stück
Jabra SPEAK™ 510+ (25 Angebote) 
Jabra SPEAK™ 510+ Jabra SPEAK™ 510 Führen Sie Telefonkonferenzen, wo auch immer Sie sind: Die handliche Jabra SPEAK 510 Freisprechlösung verbindet sich über Bluetooth®- und die USB-Schnittstelle mi...
Jabra
7510-409
ab € 84,28*
pro Stück
 
 Stück
Jabra Lautsprecher Speak 510 MS (30 Angebote) 
Jabra Lautsprecher Speak 510 MS Mobile USB- und Bluetooth®-Freisprechlösung der oberen Mittelklasse Merkmale Deutliche Konferenzgespräche ermöglichen effizientere Meetings Optimiertes UC-Erlebnis K...
Jabra
7510-109
ab € 69,73*
pro Stück
 
 Stück
Jabra Speak 750 für Microsoft Teams USB & Bluetooth Jabra Link 370 (21 Angebote) 
Jabra Speak 750 für Microsoft Teams USB & Bluetooth Jabra Link 370 Hören und gehört werden. Immer wenn es darauf ankommt.Die Jabra Speak 750 bietet Vollduplex-Audioqualität. Damit können Sie ganz n...
Jabra
7700-309
ab € 171,76*
pro Stück
 
 Stück
EPOS Speakerphone EXPAND SP 30T (8 Angebote) 
Speakerphone EXPAND SP 30TBluetooth® Speakerphone mit USB-C-Kabel, BTD 800 USB-Dongle, USB-C-auf-USB-A-Adapter und Transporttasche, zertifiziert für Microsoft Teams Anwendung:Für PC/Softphone, Mobi...
EPOS
1000225
ab € 110,03*
pro Stück
 
 Stück
Barco
R9861600D01C
ab € 162,82*
pro Stück
 
 Stück
Poly SYNC 20 M USB-A Speakerphone (10 Angebote) 
IP-Festnetztelefone Grundlegend einfache Festnetztelefonlösungen Einfach einzurichten, einfach zu bedienen und mit praktisch jeder Plattform kompatibel. Außerdem sind die Telefone von Poly wundersc...
Poly
216866-01
ab € 60,33*
pro Stück
 
 Stück
Jabra Lautsprecher Speak 810 MS (23 Angebote) 
Jabra Lautsprecher Speak 810 MS Professionelle, stationäre Freisprechlösung für Konferenzräume, die durch kristallklaren Klang und Plug-and-play-Konnektivität für bis zu 15 Teilnehmer überzeugt. Me...
Jabra
7810-109
ab € 280,96*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   28   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Freisprechanlage
^

Die Freisprecheinrichtung - freihändig und ohne Risiko

Headset vs. Einbausystem

Zunächst ist eine Abgrenzung zwischen dem Headset und der Freisprecheinrichtung als klassisches Einbausystem notwendig.

Headset

Das Headset ermöglicht Ihnen eine freihändige Kommunikation, das Gerät muss jedoch mit einem Bügel am Ohr oder Kopf befestigt werden. Zusätzlich ist noch ein Verbindungskabel zum Telefon notwendig oder bei Bluetooth-Geräten ein im Headset integrierte Stromversorgung (Akku). Auch wenn die Headsets heute leicht sind und einen guten Tragekomfort bieten, schränken sie die Bewegungsfreiheit etwas ein. Aufgrund der hervorragenden akustischen Entkopplung von Sende- und Empfangsrichtung sind Headsets bestens in lauter Umgebung geeignet und ermöglichen schnelle Standortwechsel. Zu den Headsets existiert ein eigener Ratgeber, daher wird im Weiteren primär auf die Einbausysteme eingegangen.

Einbausystem

Die Einbausysteme sind entweder schon im Telefon integriert oder werden mehr oder weniger fest nahe dem Telefon installiert. Diese Systeme ermöglichen das freihändige Telefonieren ohne Hörer beziehungsweise Headset. So können auch mehr als zwei Personen am Gespräch teilnehmen. Damit ist aber auch die Vertraulichkeit eines Gesprächs nicht zu gewährleisten, so dass es zum guten Ton gehört, den Gesprächspartner am anderen Ende über Mithörende zu unterrichten. Damit das offene Sprechen und Hören gut funktioniert, dürfen die Umgebungsgeräusche nicht zu laut sein.

Qualität von Einbausystemen

Bezüglich der Sprachqualität kann man grundsätzlich zwischen einfachen Halb-Duplex-Freisprecheinrichtungen und höherwertigen Voll-Duplex-Freisprecheinrichtungen unterscheiden. Erstere ermöglichen nur Gegensprechen, wodurch der Gesprächsfluss negativ beeinflusst wird. Deutlich besser sind die Voll-Duplex-Systeme die gleichzeitiges Hören und Sprechen in beide Richtungen ermöglichen. Die Entkopplung von Sende- und Empfangssignalen wird dabei durch aufwendige Filtertechniken gewährleistet, die Qualität und Preis des Systems wesentlich mitbestimmen. Ergänzt wird dieses grundlegende Qualitätsmerkmal durch Funktionen wie Sprachsteuerung und Anruferidentifikation bei Freisprecheinrichtungen im Auto. Dadurch wird die Ablenkung vom Verkehrsgeschehen durch die Bedienung des Handys erheblich reduziert.

Anschluss- und Einbauvarianten

integrierte Freisprecheinrichtung

* im Telefon integriert, keine Verkabelung nötig
* Sprachwiedergabe von geringer Qualität insbesondere bei Handys aufgrund der kleinen Baugrößen
* das eingebaute Mikrofon lässt sich nicht optimal positionieren
* in lauter Umgebung daher ungeeignet

mobile Freisprecheinrichtung (Plug-in)

* Verkabelung über Headset-Anschluss oder Bluetooth
* Stromversorgung über Akkus oder Bordsteckdose des Autos
* Fahrzeug-Außenantenne über separate Kabelsteckverbindung
* das Gerät kann leicht montiert und wieder demontiert werden und damit in wechselnden Fahrzeugen eingesetzt werden

fest installierte Freisprecheinrichtung im Auto (Car-Kit)

* Verkabelung über Headset-Anschluss oder Bluetooth
* Stromversorgung über Bordnetz
* Fahrzeug-Außenantenne über separate Kabelsteckverbindung
* optimale akustische Anpassung und Einbindung in die Fahrzeugausstattung möglich
* für die Dauer eines Telefonats wird die Radiowiedergabe automatisch leise gestellt

Praktische Lösungsbeispiele

Neben vielen flexiblen, mobilen Freisprecheinrichtungen, die universell für verschiedene Handys oder Fahrzeuge einsetzbar sind, gibt es auch interessante Varianten für den Festeinbau. So ermöglicht zum Beispiel die Integration einer Freisprecheinrichtung in den Innenraum-Rückspiegel die Rufnummernanzeige im Rückspiegel. Dadurch bleibt das aktuelle Verkehrsgeschehen im Blickfeld des Fahrers, wenn er einen Anrufer identifizieren möchte. Weitere interessante Varianten sind als Integration Freisprechanlage, Autoradio und Navigationssystem möglich. Neben der optimalen Sprachwiedergabe über die qualitativ hochwertigen Bord-Lautsprecher gibt es Radiosysteme, die über Bluetooth direkt auf die Daten der SIM-Karte im Handy zugreifen und selbst als Sende-/Empfangseinheit über die Außenantenne das Handynetz bedienen. Damit entfällt die Verkabelung des Handys mit der Fahrzeug-Außenantenne.

Telefonieren im Auto

Seit 2001 ist das Telefonieren während der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung verboten, so dass diese eigentlich in jedes Fahrzeug gehört. Die Freisprecheinrichtung kann so eingestellt werden, dass ankommende Anrufe automatisch angenommen werden. Durch die Sprachsteuerung können Rufnummern aus dem Telefonbuch des Handys per Sprachbefehl ausgewählt werden, so dass sich auch bei abgehenden Telefonaten die Ablenkung auf das Telefongespräch selbst beschränkt.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.