Mit dem DeWALT Forstnerbohrer bohren Sie sauber und genau Durchbrüche in Hart- und Weichholz, Holzdielen oder sogar Gipskartonplatten. Dank der Gewinde Zentrierspitze mit ihrer selbsteinziehenden W...
Forstnerbohrer, ähnlich DIN 7483 G mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Ringschneiden Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, furnierten Holzplatten usw. Zum Bohren von Sacklöchern geeignet
Rasanter Forstnerbohrer mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und gezahnter Umfangschneide in Wellenform. Zylinderschaft mit drei Spannflächen ab Ø 15?mm. Auch nach dem Nachschleifen noch ein Bormax...
Forstnerbohrer Type 0317 Wave Cutter Ø 32 mm Gesamtlänge 90 mm Schaft-Ø 10 mm DIN 7483G · mit Zentrierspitze · Peripherieschneide mit patentiertem Wellenschliff · 2 Schneiden und Schaft mit 3 Fläch...
Schnell: aggressive Gewindespitze für selbstständigen Vorschub ohne großen Kraftaufwand und schnellen Bohrfortschritt. SWITCHBLADE™ auswechselbare Schneiden: Messer aus gehärtetem Stahl für eine lä...
Der Forstnerbohrer wird immer dann genutzt, wenn sehr große Lochdurchmesser in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF und Kunststoff gebohrt werden sollen. Produktbeschreibung: W...
Der Forstnerbohrer besitzt eine hervorragende Lebensdauer beim Bohren von Präzisionslöchern. Das zahnförmige Design sorgt für weniger Reibung und Hitze, woraus sich eine höhere Haltbarkeit ergibt. ...
DIN 7483 G · mit Zylinderschaft, Zentrierspitze, Umfangsschneide und zwei Hauptschneiden · rechtsschneidend · punktgenaue, splitterfreie Bohrungen · Präzisionsschliff für saubere Bohrungen · zylind...
Alpen 0023903200100 Forstnerbohrer 32 mm Gesamtlänge 90 mm Zylinderschaft 1 St. Maschinen-Forstnerbohrer mit 3-Flächenschaft, „SHARP SHARK“ Extrem scharfe Schneiden geben dem Werkzeug präziseste Sc...
Maschinen Forstnerbohrer 32 mm Punktgenaue und splitterfreie Bohrungen in Holz Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und Umfangschneiden Präzisionsschliff für saubere Bohrungen Zylindrisch abgesetzt...