LED-Kerzenlampe 827 E14 LM85170LED Leuchtmittel in klassischer Bauform und gewohntem Kerzenlampendesign. Besonderheit: Die LED hat eine Glühfaden-Optik und wirkt somit der klassischen Glühbirne seh...
Diese LED Filament Lampe Kerzenform 4,5 Watt vereint altbewährtes Design und neueste LED Technologie. Die LED Filamente der LED Kerze verbergen sich hinter der Opal-Glasabdeckung, die das neutralwe...
Stromsparen im Retro-Look – Ihr Geldbeutel wird sich uber die nachste Stromabrechnung freuen. Mit einem Verbrauch von nur 2 Watt ist die LED-Filament-Lampe besonders effizient. Ein weiterer behagli...
LED Lampen, klassische B Kolbenform aus recyceltem plastik. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Nicht dimmbar. Besteht aus mindestens 50 % recyceltem Kunststoff (im Ve...
LED-Kerze Shine; 5x6 cm (ØxH); cremeweiß; 2 Stück / Packung LED-Kerze aus Echtwachs mit Rillenstruktur auf der Außenseite. Mit Timerfunktion 6h. Knopfbatterie CR2032 3V ist nicht im Lieferumfang en...
Die Vintage Serie kombiniert die traditionelle Bauform sowie die unvergleichliche Lichtatmosphäre historischer Kohlefadenlampen und klassischer Glühlampen mit hocheffizienter, voll dimmbarer High-E...
Produktpalette: - Nennenergie: A+ Entsprechende Wattzahl: 35 W Strahlöffnungswinkel: 250° Außenlänge: 102 mm Art der Dimmung: Nicht dimmbar Korrelierte Farbtemperatur: 4000 K Lichtstrom: 400 lm LED...
LED Kerzenform 35x98mm Filament LED Kerze mit hoher Farbwiedergabe (Ra90), eine weiße Doppelbeschichtung erzeugt besonders weiches Licht, die Lichtausbeute ist vergleichbar mit einer 40-W-Glühlampe...
Warmweißes Licht, keine Kompromisse bei der Lichtqualität Glänzendes Licht für eine angenehme und einladende Atmosphäre Formen, wie Sie sie kennen und lieben. Diese Lampen verbrauchen aufgrund der ...
LED-Lampen, klassische Minikerzeform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Lebensdauer bis zu 15.000 h. Lampe aus Glas. Gute Lichtqual...
Die LED-Filament-Serie überzeugt durch Langlebigkeit, Klarglas-Leuchtkörper und einem Abstrahlwinkel wie bei einer klassischen Glühlampe. Durch micro SMD-LED-Chips und filigranen Trägermaterialien ...